カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sun braid hose」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • テトロン ブレードホース アラム

    テトロン ブレードホース

    アラム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
    材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • サクションホースFW型 プラス・テク

    サクションホースFW型

    プラス・テク(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
    用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80材質ポリオレフィン系樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • ローラーベアリング 内径200mm レース幅54.18mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径200mm レース幅54.18mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Taper Roller Bearing, 200 mm ID, 280 mm OD - 32940 This SKF bearing features tapered rollers and rings (or raceways) and provides an effective solution when you need to accommodate simultaneous thrust and radial loads。Its optimised design and surface finish promote lubricant film formation。This means friction is reduced during rotation, which increases durability and extends the units working life。It also helps the bearing run quietly。Thanks to this reliably long service life, you dont need to replace the bearing as frequently as some alternatives。Separable, interchangeable components make maintenance and inspection easy. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 200 mm Outside diameter of 280 mm Race width of 54.18 mm Application Information Electric motors Fans Gearboxes PumpsSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 What is static load bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。The static load rating for bearings is the maximum load they can hold before suffering damage。Exceeding this limit creates undue contact stress on the most heavily-loaded rolling element (the raceway) and will cause permanent deformation。Choosing the correct bearing for the required load is vital.
    仕様●内径:200mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:54.18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:950kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:588kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1700rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:88kN●コード番号:208-0081アズワン品番65-7929-25