カテゴリ
- 研磨材(33)
- バイク部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sun tiger」の検索結果

研削砥石1号平型 A
サンタイガー(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
オフセット砥石サンタイガー
サンタイガー(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷標準普及タイプのオフセット砥石です。用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72外径(Φmm)100生産国日本
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
EX-つるぎ(切断砥石標準品)
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
金の卵
レヂトン(210件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
GC/C角コンビ朝日虎印
サンタイガー(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用仕様両面タイプトラスコ品番818-3861粒度#120/#250寸法(mm)205×50×25
油砥石極細目(A角)
大和製砥所(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。種別角粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
朝日虎印 GC角No220
サンタイガー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)材質GC長さ(mm)205幅(mm)50粒度240
朝日虎印 GC220グリーン砥石
サンタイガー(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用材質GC長さ(mm)205幅(mm)66粒度240厚さ(mm)34研磨対象各種包丁
GC角朝日虎印刃物用砥石
サンタイガー(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
朝日虎印 GC石工用
サンタイガー¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。用途コンクリート・石材の表面研磨用です。材質GC長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50硬さ中硬適合材コンクリート・石材
朝日虎印 C角No500
サンタイガー(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120
朝日虎印 C角No1
サンタイガー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)トラスコ品番818-3859材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120厚さ(mm)25
油砥石 細目
サンタイガー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いのが特徴です。水を嫌う刃物用砥石です。機械部品の研磨にも使用します。用途水を使用しないで軽油等を使用して研磨する砥石。粒度細目(500)寸法(mm)115×38×16
朝日虎印 GC刃物用 特大型
サンタイガー(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。本職厨房用材質GC長さ(mm)235幅(mm)94粒度240厚さ(mm)66
朝日虎印 カーボン鎌砥
サンタイガー¥599~税込¥659~1本5日以内出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途中研ぎ用。一般鎌研ぎ用材質C粒度320研磨対象一般鎌
朝日虎印 W鎌砥
サンタイガー¥889税込¥9781本6日以内出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒目/中目をこの1本で。一般鎌研ぎ用材質C/G長さ(mm)125幅(mm)50粒度120/140厚さ(mm)25
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
朝日虎印 C角No100
サンタイガー¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120厚さ(mm)50
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
BK-092 WP PROTEC TOURING BOOTS
コミネ¥16,980~税込¥18,678~1足4日以内出荷から7日以内出荷透湿防水仕様のツーリングブーツ。牛革・マイクロファイバー・テキスタイルの組み合わせにより、通気性にも配慮。 Basic touring boot with comfortable fit & Safety features & water-proof function ・Upper area is made up of microfiber to hold up better up adverse weather conditions and provide better abrasion resistance in a lighter package ・Cow-hide construction on the toe area for enhanced abrasion resistance ・Internal TPR ankle protectors on both sides of ankle ・TPU shift pad ・Reinforced toe box and heel counter ・Side zipper & Velcro closure ・Anti-imitation 4D label attached