防湿と造形品質を向上させる高性能フィラメントドライヤー
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用
材質PLA-PRO樹脂
フィラメント径(Φmm)1.75
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。
プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。
天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸)
質量(kg)1
温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60
メーカーPolymaker
フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA
対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA
対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)2.85
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0483
アズワン品番65-7841-50
1セット(100個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
色黒色
直径(Φmm)1.75
作業温度範囲(℃)190~220
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS
対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)1.75
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75
質量(g)600(フィラメント)
温度(℃)(エクストラーダ)210
質量(kg)1(パッケージ含む)
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75
タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)600
Polymaker製の水溶性サポート材です。
PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。
水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。
デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
色ベージュ
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60
対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900
メーカーPolymaker
印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/s
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
UTPケーブル加工の必需品。
単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。
かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
PLAフィラメント
材質PLA
色ブラック
質量(kg)1
径(Φmm)1.75
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容60cm×60cm台:1、棒:9本、脚セット:(ゴム付脚2本組)4番と2番の裏側に設置、輪:9個(ゴム)、ルール付(説明書):1
構造PAT
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
サイズ(cm)梱包:32.5×23×22
質量(kg)約5
セット内容モルック・スティック×1、スキットル×12、木箱ケース×1、ルール、距離計測ロープ×1、投てきサークル×1、得点板×1(マグネット×4付)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツ。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
セット内容モルック・スティック1、ダブルナンバースキットル12、モルッカーリ1、オフィシャルバック1、ルール・スコアパッド1、サンラッキーオリジナル得点板1(マグネット4付)。
質量(kg)約4
寸法(cm)梱包サイズ:32.5×23×22
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
アジリティー・トレーニングに欠かせないラダー。プレートはフラットタイプで安全。小学生から介護予防の歩行運動など高齢者にもお勧めです。
付属品プレート10・収納バッグ付
質量(g)約690
長さ(m)4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フライングディスク練習用。
質量(g)100
直径(Φcm)23.5
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1セット(3個)
¥799
税込¥879
当日出荷
審判用具。収納バック付。
セット内容パドル:1.25cmキャリパー1、1.15cmキャリパー1、3mメジャー1、収納バック付
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フライングディスク競技用。アルテメットディスク
直径(Φcm)27
質量(g)175
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
サイズ(cm)27.5×20×1
質量(g)280
材質松の木・マグネット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フライングディスク練習用。柔らかい素材なのでプレーしても危険がありません、ディスクドッジボールをはじめ、子供や高齢者、初心者に適しています。
色イエロー・レッド・グリーン・ブルー
質量(g)75
直径(Φcm)21
全国障害者スポーツ大会の正式種目であるアキュラシー競技の練習用として使用できます。支柱の留め具は角度や高さを変えることができるため、リングの角度を変えてさまざまなスポーツの練習器具として使うことができます。
セット内容リングパーツ、7・支柱(ベース付)1セット・ネット1
材質リング、支柱・プラスチック製、ベース・ゴム。
1セット
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品
材質合成樹脂
直径(Φcm)6
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容キャリーバック・60cm×60cm台1・棒、脚セット1・輪9・ルール付・PAT、P台フラッシュ構造20mm厚、木製
1セット
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
スポレックは昭和58年新潟県糸魚川市教育委員会によって考案されたもので、バドミントンコートを使ったテニスのようなゲームです。
セット内容ラケット×2本、ボール×2個(アキレス製ボール使用)
寸法(cm)ラケット:全長約54×幅約22.5、梱包サイズ:約54×約23.5×8
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
3本セット。ソフトチップ用スペアダーツ 高級フォログラム仕様。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ラクロスはクロス(ラケット)の中にボールを入れて走ったり、パスをしたり、シュートして、相手ゴールを狙います。シュートは時速160キロを超える時もあり、最速にしてエキサイティングなスポーツです。ソフトラクロスは本格的なラクロス競技の醍醐味を損なうことなく、子どもや初心者でも楽しめるよう安全面に配慮し開発されたものです
材質フェイス:樹脂、シャフト:アルミ
質量(g)約320
寸法(cm)全長92.5
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品
材質合成ゴム
色グリーン
1個
¥2,498
税込¥2,748
16日以内出荷
フライングディスク練習用。
質量(g)105
直径(Φcm)23.5
関連キーワード
1
2
3
次へ