幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。
設置が楽な組立完成品です。
抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。
1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800
幅(mm)300≦幅(W)≦600
色グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください
質量(kg/m2)9.4
防炎性能試験番号EO.030048
厚さh(mm)48
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
材質(天板)SUS430
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)100
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)0.8
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)240
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)80
荷姿完成品
有効高さ(mm)600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(天板)SUS430
タイプ2段スノコ
天板耐荷重(kg)80
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)0.8
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)240
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード