カテゴリ

  • 自動車純正部品(12,680)
  • 自動車補修部品(6,662)
  • バイク純正部品(6,106)
  • トラック純正部品(4,705)
  • 機構部品(4,327)
  • 農業機械(1,917)
  • ねじ・ボルト・釘(704)
  • バイク部品(539)
  • 制御機器(503)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(444)
  • 作業工具(280)
  • 物流用品(264)
  • 切削工具(228)
  • 整備工具・収納(146)
  • 船舶用品・漁業資材(116)
  • 空圧工具(93)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 建築金物(68)
  • 事務用品(45)
  • 洗車・清掃(42)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 梱包用品(40)
  • 清掃用品(39)
  • メカニカル部品(33)
  • 自転車部品(30)
  • 測定用品(28)
  • 医療(28)
  • 電動工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 溶接用品(22)
  • 電気材料(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • オフィス家具(20)
  • 安全保護具(19)
  • 農具(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 研磨材(16)
  • カー用品(13)
  • 縫製用品(12)
  • 理美容(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 日用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 保管用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 家電(4)
  • 介護用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「supuringu」の検索結果

40,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
129税込142特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
519税込571
1パック(70個)ほか
当日出荷
規格JIS材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム材質/処理バネ鋼/ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
309税込340
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
319税込351
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
スプリングピン(ステンレス)(パック品) オチアイスプリングピン(ステンレス)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理生地
ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウガススプリング ロッド外径10mmモノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ)大阪魂(11件のレビュー)
359税込395
1パック(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種類スプリングワッシャー表面処理ドブ
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)ほか
当日出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ブラック
ガススプリング ロッド外径12.5mm モノタロウガススプリング ロッド外径12.5mmモノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
429税込472特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1パック(180個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)スチールハンドクランプGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途締め付け・固定に。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
98税込108特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スプリングワッシャー(クロメート) 大阪魂スプリングワッシャー(クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
369税込406
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャー表面処理クロメート材質/処理バネ鋼/クロメート
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)B-489・B-499用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
434税込477
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
399税込439
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)
ハンディークランプ モノタロウハンディークランプモノタロウ(48件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
M 6 スプリングワッシャー(ステンレス製/47枚) エスコM 6 スプリングワッシャー(ステンレス製/47枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-306
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(7件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) 大阪魂スプリングワッシャー(鉄/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
399税込439
1パック(70個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー表面処理クロメート
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
ガススプリング ジョー・プリンス竹下ガススプリングジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)分野設備・機械
ツールバランサー TRUSCOツールバランサーTRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
スプリングバランサー モノタロウスプリングバランサーモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5取扱説明書(0.6MB)
スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCOスプリングワッシャー(ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(800個)ほか
当日出荷
ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ナイロンクランプGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
39税込43
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のばね座金です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
...