カテゴリ
- 自動車補修部品(6,657)
- 農業機械(1,734)
- 機構部品(1,001)
- ねじ・ボルト・釘(702)
- バイク部品(518)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(418)
- 制御機器(299)
- 作業工具(218)
- 切削工具(209)
- 物流用品(194)
- バイク純正部品(141)
- 整備工具・収納(128)
- 船舶用品・漁業資材(118)
- 空圧工具(80)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 建築金物(54)
- 洗車・清掃(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- カー用品(41)
- 事務用品(40)
- パソコン/周辺機器(40)
- 自動車純正部品(36)
- 清掃用品(33)
- 電動工具(29)
- 建材・エクステリア(28)
- 自転車部品(28)
- 測定用品(27)
- メカニカル部品(26)
- 溶接用品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 農具(18)
- 農業・園芸資材(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 研磨材(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 安全保護具(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 縫製用品(13)
- エンジン工具(13)
- オフィス家具(12)
- 電気材料(11)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 日用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 学童・教育用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 厨房用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 家電(5)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 梱包用品(3)
- 理美容(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック純正部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- NAKANO(6,622)
- BIGM(丸山製作所)(1,002)
- エスコ(681)
- スバル(410)
- 大阪魂(388)
- PISCO(ピスコ)(314)
- ワゴジャパン(211)
- Kawasaki(137)
- 工進(134)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(134)
- 三菱(129)
- TAKEGAWA(武川)(118)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(118)
- TRUSCO(82)
- ヤンマー(81)
- 日東工器(72)
- JTC(71)
- 大陽ステンレススプリング(64)
- KITACO(62)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「supuringu」の検索結果

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
スプリングワッシャー(ユニクローム)
大阪魂(58件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(350個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー規格JIS表面処理ユニクローム材質/処理バネ鋼/ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(36件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥39~税込¥43~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のばね座金です。用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(6個)ほか当日出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ブラック
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)
大阪魂(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(34個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)
スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ステンレス ばね座金
八幡ねじ(1件のレビュー)¥144~税込¥158~1パック(20個)ほか当日出荷バイオマス袋に入ったばね座金です。用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(550個)ほか当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ハンディークランプ
(48件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維材質(本体)ナイロン+ガラス繊維種類スプリングクランプ高さH(mm)23
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スプリングワッシャー(クロメート)
大阪魂(20件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(100個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャー表面処理クロメート材質/処理バネ鋼/クロメート
ワイドハンドクランプ
E-Value(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
スプリングワッシャー(鉄/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(70個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー表面処理クロメート
M8 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131袋(80個)当日出荷エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥29~税込¥32~1袋(10個)ほか当日出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
スプリングバランサー
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ガススプリング
栃木屋(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
...