持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHID (Huan Interface Device Profile)
読取方式青色LED
電波周波数2.4GHz帯
マルチペアリングあり
Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (タイタングレー)
カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。
<製品特徴>
・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。
・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。
・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。
・Windows/Mac OSに対応。
・3年間の先出保守サービス付き。
色タイタングレー
質量(g)73.7
接続方式無線
分解能(dpi)1600
バッテリー単3電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83
ボタン数7
ホイール数1
無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式光学式
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード