材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
材質SUS420J2
種類波型ロールピン
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1
表面処理本体・ピン:黒染め
熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
規格10X18AW
部品名称スプリングピン
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.69MB)
図解NoMW60021(2004) 部品_No.7、MW60021K 部品_No.7、MW60050 部品_No.9、MW60021(SUS316) 部品_No.7、MW60014K 部品_No.9、MW60021K(SUS316) 部品_No.7、MW60014 部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.8
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番827-9309
材質SWP-A
質量(g)29
タイプ重荷重用
寸法L(mm)73
線径(Φmm)1.6
寸法D(Φmm)16
最大荷重(N)51.83
最大伸長(mm)54
寸法l1(mm)54
ばね定数(N/mm)0.782
初張力(N)9.6
1個
¥449
税込¥494
9日以内出荷
トラスコ品番827-9303
材質SWP-A
質量(g)16
タイプ軽荷重用
寸法L(mm)70
線径(Φmm)1
寸法D(Φmm)14
最大荷重(N)14.67
最大伸長(mm)128.5
寸法l1(mm)128.5
ばね定数(N/mm)0.1
初張力(N)1.8
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
トラスコ品番827-9308
材質SWP-A
質量(g)6
タイプ重荷重用
寸法L(mm)54
線径(Φmm)1
寸法D(Φmm)8
最大荷重(N)28.08
最大伸長(mm)30.3
寸法l1(mm)30.3
ばね定数(N/mm)0.723
初張力(N)6.2
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
トラスコ品番827-9305
材質SWP-A
質量(g)5
タイプ中荷重用
寸法L(mm)50
線径(Φmm)0.9
寸法D(Φmm)8
最大荷重(N)20.41
最大伸長(mm)36.2
寸法l1(mm)36.2
ばね定数(N/mm)0.455
初張力(N)3.95
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
トラスコ品番827-9307
材質SWP-A
質量(g)40
タイプ中荷重用
寸法L(mm)95
線径(Φmm)1.6
寸法D(Φmm)18
最大荷重(N)45.16
最大伸長(mm)99.8
寸法l1(mm)99.8
ばね定数(N/mm)0.378
初張力(N)7.4
1個
¥479
税込¥527
9日以内出荷
トラスコ品番827-9304
材質SWP-A
質量(g)32
タイプ軽荷重用
寸法L(mm)106
線径(Φmm)1.2
寸法D(Φmm)16
最大荷重(N)21.85
最大伸長(mm)192.2
寸法l1(mm)192.2
ばね定数(N/mm)0.099
初張力(N)2.88
1個
¥439
税込¥483
9日以内出荷
トラスコ品番827-9302
材質SWP-A
質量(g)6
タイプ軽荷重用
寸法L(mm)51
線径(Φmm)0.8
寸法D(Φmm)10
最大荷重(N)10.88
最大伸長(mm)73.9
寸法l1(mm)73.9
ばね定数(N/mm)0.127
初張力(N)1.47
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
トラスコ品番827-9306
材質SWP-A
質量(g)17
タイプ中荷重用
寸法L(mm)75
線径(Φmm)1.2
寸法D(Φmm)12.5
最大荷重(N)28.96
最大伸長(mm)75.3
寸法l1(mm)75.3
ばね定数(N/mm)0.319
初張力(N)4.93
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
トラスコ品番827-9310
材質SWP-A
質量(g)62
タイプ重荷重用
寸法L(mm)100
線径(Φmm)1.8
寸法D(Φmm)16
最大荷重(N)73.9
最大伸長(mm)64
寸法l1(mm)73.9
ばね定数(N/mm)0.91
初張力(N)15.8
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
トラスコ品番827-9296
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)16
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
スプリングの効果により水平での設置も可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス
質量(g)41
シリーズGF
耐荷重(N)70
1個
¥1,309
税込¥1,440
9日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
PLH-SUS:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】-
材質(本体)SUS303
質量(g)0.35
タイプ中荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)10
寸法d(mm)1
寸法S(mm)1.5
耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180
寸法Lf(mm)1.5
寸法w(mm)0.7
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール
材質(ピン)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)0.4
寸法Lf1(mm)1
寸法MM3×0.5
荷重(N)0.5~3
1個
¥1,523
税込¥1,675
7日以内出荷
先が長細くバネが柔らかいピンセット。
狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)500
幅(mm)16
材質(本体)ステンレス18-8SUS304
質量(g)130
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-58
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-53
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ