59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316L) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM16 付属品専用止め金 質量(g)130 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)16.5 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)28 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)14.3 寸法H3(mm)16.5 寸法H4(mm)7 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM14 付属品専用止め金 質量(g)85 寸法L(mm)54 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)14.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)21.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12.3 寸法H3(mm)11 寸法H4(mm)6 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)109 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00677
1個
698 税込768
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00676
1個
857 税込943
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)7 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)68 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00678
1個
470 税込517
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)270 寸法L(mm)200 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)188 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00673
1個
1,512 税込1,663
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)320 寸法L(mm)250 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)238 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00672
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)441 寸法MM5
1個
1,310 税込1,441
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)15 寸法L(mm)46 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)40 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)2.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01101
1個
414 税込455
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)20 寸法L(mm)66 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)60 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)2.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01100
1個
422 税込464
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)365 寸法L(mm)300 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)288 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00671
1個
2,033 税込2,236
当日出荷

傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6
1個
1,540 税込1,694
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)6 寸法L(mm)24 寸法D2(Φmm)6 寸法P(mm)20 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)2 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)98 寸法MM2.6 タキゲンコード01102
1個
355 税込391
4日以内出荷

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6
1個
1,480 税込1,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)