134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

FIRST(ファースト)ブチ抜きビス 皿(SUS410)
エコ商品
ねじの呼びM5 材質SUS410 穴の形状十字穴 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(70本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



コンクリート用のビスです。
種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.3 ドリル径(Φmm)3.2 全長L(mm)20 頭部形状D=6皿頭 仕上パシペート ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)6 ねじサイズ3.8×20 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1箱(1個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4 材質SUS410 頭径(mm)8
1パック(125本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン アズワン品番65-2297-26
1セット(2個)
165 税込182
翌日出荷

皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン アズワン品番65-2297-24
1セット(2個)
165 税込182
翌日出荷

仕様スクエアー記号/SQ#2 材質SUSXM-7 寸法D(Φmm)10 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 ねじの呼びM5.5
1箱(100個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。 ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。 頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。 密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7 寸法D(mm)10 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 ねじの呼びM5.5
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM5.5 寸法D(mm)10 材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状
1箱(250個)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。 材質SUS304 材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。 錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。 強度区分A2-100相当です。 オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。
用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。 材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト 寸法d(mm)5.5 適合ドライバー四角No.3 頭径(mm)9.5
1袋(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:半ねじ●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-30
1箱(50本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)皿頭 アズワン品番65-3899-28
1箱(200本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-31
1箱(150本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-36
1箱(125本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

1箱(500個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ブロックを連結する際に使用します。 M8×12SUS皿ビス2本付です。
材質樹脂製 質量(g)18.3
1袋(10個)
799 税込879
4日以内出荷