カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(73)
  • メカニカル部品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 研磨材(37)
  • 建築金物(35)
  • 測定用品(33)
  • 機構部品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 切削工具(15)
  • 厨房用品(11)
  • 住設機器(11)
  • テープ(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 筒」の検索結果

456件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • ステンレス容器 丸山ステンレス

    ステンレス容器

    丸山ステンレス
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

    MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)

    モリ工業(38件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1本
    当日出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
    用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途仕様養生袋有り材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 液体ろ過筒 アズワン

    液体ろ過筒

    アズワン
    ¥5,610税込¥6,171
    1個
    当日出荷
    円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
    寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
  • ステンレス パイプナット 水本機械製作所

    ステンレス パイプナット

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(12件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
  • 18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)

    18-8 目盛付 寸胴鍋

    AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
    材質SUS304
  • ステンレス煙突 直筒 桜井工業

    ステンレス煙突 直筒

    桜井工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
  • 18-8菜箸スタンド IK(猪熊製作所)

    18-8菜箸スタンド

    IK(猪熊製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-8ステンレス・シリコンゴム
  • SA ステンレスコップ 手なし TKG

    SA ステンレスコップ 手なし

    TKG(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    手ナシ
    材質SUS304
  • ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(50本)
    当日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
  • ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス真空断熱ウォーターバス 三商

    ステンレス真空断熱ウォーターバス

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
    材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • SUS2連ロッドホルダー(パイプクランプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    SUS2連ロッドホルダー(パイプクランプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
    材質ステンレス/樹脂取付360度調節可能(ギア)タイプ2連タイプベースパイプクランプ内径(mm)(ホルダー)41取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
  • ステンレスパイプ 泰豊トレーディング

    ステンレスパイプ

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質ステンレス長さ(mm)1000
  • SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント ストレート型

    ミラック光学
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    質量(g)2
  • ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm アズワン

    ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm

    アズワン
    ¥35,999税込¥39,599
    1個
    5日以内出荷
    半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
    長さ(mm)200(採取部)全長(mm)305(外筒)質量(g)480アズワン品番64-9345-78外筒外径(Φmm)25
  • ステンレス煙突 半筒 桜井工業

    ステンレス煙突 半筒

    桜井工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
  • 注射器洗浄ブラシ ケニス

    注射器洗浄ブラシ

    ケニス
    ¥489~税込¥538~
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO

    筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
  • 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型円筒分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS316)形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル
  • カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 排気筒 自在受足セット アイネット

    排気筒 自在受足セット

    アイネット(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1セット
    当日出荷
    二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。
    用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。材質SUS304
  • 注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン

    注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ

    アズワン
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具注射器
  • 注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ アズワン

    注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ

    アズワン
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
    毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具注射器
  • 筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ TRUSCO

    筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
  • 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO

    筒型ブラシΦ15X軸6

    TRUSCO
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30外径(Φmm)15材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • ステンレス円筒スコップ SUGICO(スギコ)

    ステンレス円筒スコップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、パイプ柄で使いやすさを追求しました。
    材質ステンレス18-8(SUS304)
  • ステンレス筒型握り SSG MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型握り SSG

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • ステンレス 円筒用キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 円筒用キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    円面・球面で使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76引張荷重(N)(締代1mmで)29表面仕上げバレル研タキゲンコード20923
  • ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型回転握り SSR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
  • 筒型ブラシ SUS線0.15  スプリング入 FBK(フタバ)

    筒型ブラシ SUS線0.15 スプリング入

    FBK(フタバ)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    3日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス円筒スコップ SUGICO(スギコ)

    ステンレス円筒スコップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
    用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です材質ステンレス(SUS304)色シルバ-RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロシェア注射針回収ボックス ナビス(アズワン)

    プロシェア注射針回収ボックス

    ナビス(アズワン)
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1個
    当日出荷
    機能充実の注射針回収ボックス!安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
    材質本体/ステンレス(SUS304)・フタ押さえ/ステンレス(SUS301)・ネジ/SWCH・樹脂キャップ/PE(ポリエチレン)天板寸法(mm)適合:厚さ/約0.8~23.5
  • 校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
  • 2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    欠品中
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
  • 採土器DIK-1601用 ステンレス試料円筒 ケニス

    採土器DIK-1601用 ステンレス試料円筒

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1組(6個)
    当日出荷
    材質SUS304、布ケース入寸法(mm)内径50×51