カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(219)
  • メカニカル部品(160)
  • 機構部品(159)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 研磨材(67)
  • 測定用品(55)
  • 切削工具(51)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 建築金物(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 作業工具(29)
  • 制御機器(18)
  • 空調・電設資材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 住設機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 0.3mm」の検索結果

1,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(36件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
セフティベルト SUS430 イワブチセフティベルト SUS430イワブチ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430寸法t(mm)0.2
ステンレスバンド JAPPYステンレスバンドJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(50m)ほか
当日出荷
0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)1ケース寸法(mm)77×77×22アズワン品番64-7913-06リーフ幅(mm)12.7
ステンレス板 巻物 久宝金属製作所ステンレス板 巻物久宝金属製作所(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス結束バンド モノタロウステンレス結束バンドモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mmノーブランド(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
丸ワッシャー 特寸(SUS316)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(SUS316)(パック品)大阪魂
469税込516
1パック(2個)
当日出荷
材質SUS316厚さ(mm)3種類丸ワッシャー内径(Φmm)6.5呼び寸法M6.5外径(Φmm)30内径公差(mm)+0.3
アルミアングル 光アルミアングル(23件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
シクネステープ SUS シム&ゲージシクネステープ SUSシム&ゲージ(1件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
シムリングSUS 岩田製作所シムリングSUS岩田製作所(7件のレビュー)
119税込131
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂プッシュナット軸用(SUS)大阪魂(32件のレビュー)
458税込504
1パック(150個)
当日出荷
材質SUS形状プッシュナット軸用
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
379税込417特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
100x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-75リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-84リーフ幅(mm)12.7入数1枚
ウェーブワッシャー(SUS) 大阪魂ウェーブワッシャー(SUS)大阪魂(18件のレビュー)
499税込549
1パック(33個)ほか
当日出荷
種類ウェーブワッシャー
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
849税込934特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.3材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-41質量(g)22.2長さ(m)1
3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-303内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)180
3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-304内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)90
3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-312内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)180
3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-305内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.04許容変位置(deg)82自由角度(°)135
3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-302内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)135
3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-310内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)90
...