カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3,924)
- ねじ・ボルト・釘(3,266)
- 機構部品(3,178)
- 厨房用品(2,796)
- 建築金物(2,144)
- 配管・水廻り設備部材(2,089)
- メカニカル部品(1,769)
- 卓上消耗品(1,544)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,543)
- 物流用品(1,214)
- 保管用品(988)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(778)
- 油圧機器・油圧ホース(731)
- パソコン/周辺機器(709)
- 測定用品(706)
- FA担当者のオススメ新商品(644)
- 制御機器(558)
- 空調・照明・電設資材(554)
- 切削工具(342)
- バイク部品(279)
- ポンプ・送風機・電熱機器(255)
- 医療(215)
- 自動車純正部品(214)
- 溶接用品(213)
- 作業工具(174)
- 建材・エクステリア(145)
- バイク純正部品(134)
- 船舶用品・漁業資材(128)
- クリーンルーム用品(115)
- 研磨材(109)
- 清掃用品(93)
- 電気材料(92)
- 住設機器(82)
- 店舗什器・備品(78)
- 農業機械(67)
- 農業・園芸資材(59)
- 洗車・清掃(55)
- 塗装・養生・内装用品(53)
- 防犯用品(47)
- トラック用品・パーツ(47)
- 電動工具(41)
- 安全保護具(39)
- 自転車部品(33)
- オフィス家具(29)
- 作業服(29)
- 家電(28)
- トラック純正部品(28)
- カー用品(26)
- 測定関連サービス(25)
- 学童・教育用品(25)
- テープ(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 安全用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 介護用品(19)
- 日用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 事務用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 整備工具・収納(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 安全標識(12)
- 梱包用品(11)
- 塗料(10)
- 救急・衛生(10)
- 防災用品(9)
- 空圧工具(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 手袋(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- エンジン工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(89)
- 大阪魂(1,996)
- マルゼン[厨房機器](1,942)
- ERECTA(エレクター)(785)
- SUS(エスユーエス)(761)
- ノーブランド(755)
- SMC(752)
- エスコ(735)
- TKG(723)
- TRUSCO(710)
- 東京発条製作所(678)
- UK(三宝)(632)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- アズワン(542)
- コノエ(518)
- 和田助製作所(481)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(433)
- 水本機械製作所(431)
- メディアカバーマーケット(404)
- LAMP(スガツネ工業)(322)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「sus 30」の検索結果

ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ30mm
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ハードブラケットSW3030 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
SUS 30ー150Suスペーサ
REX(レッキス工業)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷溝深さが設定が簡単にできます。用途グルービング溝深さの設定トラスコ品番809-4610適合機種RG150A質量(g)50
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
ピカ素#SUS300S
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本(1L)ほか当日出荷原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。用途さび、汚れ取り形状ペースト状色ピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ピカ素#SUS300W
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。用途一般的なもらいさび・汚れ取り形状ペースト色緑危険物の類別非危険物特性強力
アンカーブラケットC型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,859税込¥2,0451セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
コロコンストッパP30
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個欠品中ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
クランプレバー付ターンブラケット 30A
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))材質アルミ質量(g)1
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス(4件のレビュー)¥1,929税込¥2,1221枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(5件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
取手Gタイプキット(30用)
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット当日出荷セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
ピラーアングル30キット
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941セット当日出荷セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3材質A6063-T5質量(g)19.74
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
...