カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(739)
  • ねじ・ボルト・釘(662)
  • 機構部品(604)
  • 建築金物(453)
  • 厨房用品(312)
  • メカニカル部品(266)
  • 物流用品(243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • パソコン/周辺機器(200)
  • 測定用品(181)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • FA担当者のオススメ新商品(144)
  • 制御機器(137)
  • 空調・照明・電設資材(119)
  • 切削工具(116)
  • 油圧機器・油圧ホース(116)
  • 卓上消耗品(110)
  • バイク部品(85)
  • 医療(54)
  • 建材・エクステリア(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 溶接用品(31)
  • 自転車部品(31)
  • 農業機械(30)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 作業工具(27)
  • 研磨材(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 作業服(21)
  • 清掃用品(18)
  • 安全標識(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 介護用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 防犯用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 電動工具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • カー用品(4)
  • 農具(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 90」の検索結果

関連キーワード
5,306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS プレスエルボ90° フカガワ

    SUS プレスエルボ90°

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304形状エルボ90°寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
  • プレシールSUS継手90°エルボ シーケー金属

    プレシールSUS継手90°エルボ

    シーケー金属
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 溶接用90°ショートエルボ SUS304 トーステ

    溶接用90°ショートエルボ SUS304

    トーステ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状ショートエルボ
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(12件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    237税込261
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SUSケイフレ90°コネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレ90°コネクタ

    三桂製作所
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • SUSケイフレ90°コネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレ90°コネクタ

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • プレスエルボ90° フカガワ

    プレスエルボ90°

    フカガワ(21件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°寸法A(°)15
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • SUSケイフレ90゜コネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレ90゜コネクタ

    三桂製作所
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用ステンレス(SUS304)製のおねじ付きボックスコネクタです。呼び#70 の袋ナットは、丸形となります。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMECも接続できます。
    その他【F締付後】83L131Φd64.3E58製法ロストワックスΦA90接続ねじ【ΦS1】75.1、【呼び】CTG70適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】59寸法B(Φmm)86質量(g/個)1300寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC70/LIH70
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ

    藤井高圧
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.102SUS 90°エルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.102SUS 90°エルボ

    藤井高圧
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームキャップ 30・90 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 30・90

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)9.5
  • ハードブラケット GW90 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット GW90

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)353表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
  • フレームキャップ 45・90 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 45・90

    SUS(エスユーエス)
    134税込147
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)13.8
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    222税込244
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • SUS-UL90(06)アダプター 清水製作所[継手]

    SUS-UL90(06)アダプター

    清水製作所[継手]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
  • SUS ハゼエルボ90° フカガワ

    SUS ハゼエルボ90°

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • フレームキャップ 90・90 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 90・90

    SUS(エスユーエス)
    200税込220
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)28.2
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304・316)形状エルボ90°種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気呼び圧力20K
  • フレームキャップ 45・90・90 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 45・90・90

    SUS(エスユーエス)
    241税込265
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)21.1
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(259件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • APコネクタ 90° SUS セイワ工業

    APコネクタ 90° SUS

    セイワ工業
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
    材質SUS304
  • SUS304WD 90°ロングエルボ MIEテクノ

    SUS304WD 90°ロングエルボ

    MIEテクノ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手
  • 90°スイープエルボ SUS316L トーステ

    90°スイープエルボ SUS316L

    トーステ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L形状90°スイープエルボ
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • SUS304WD 90°ショートエルボ MIEテクノ

    SUS304WD 90°ショートエルボ

    MIEテクノ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
...
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
"sus 90" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷