カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(400)
    • 六角ナット(104)
    • ワッシャー(金属)(7)
    • 高ナット(長ナット)(12)
  • 機構部品(247)
  • 物流用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 溶接用品(17)
  • 建築金物(13)
  • 電気材料(12)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 照明(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
規格
1種・2種・3種・4種
二面幅(mm)
4・4.5・5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・55・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
0.5・0.8・1・1.2・2・2.4・3・3.2・4・5・6.5・8・10・11・13・15・16・19・24・29・厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・イマオコーポレーション・SUS(エスユーエス)・ヤマト産業・ナベヤ・水本機械製作所・ダイワアドテック・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TAKIGEN(タキゲン)・SUGICO(スギコ)・ハードロック工業・冨士精密・八幡ねじ・AIOULE(ふじわら)・KITZ(キッツ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m16 ナット」の検索結果

800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(3個)ほか
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂六角ナット 1種(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(316L) 大阪魂六角ナット 1種(316L)大阪魂(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
699税込769
1パック(9個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(90個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット (ステンレス)ハードロック工業(35件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2セット)
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
88税込97
1袋(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット 細目(ステンレス) 大阪魂袋ナット 細目(ステンレス)大阪魂(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(6個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット
ISOナット ステンレス ModesISOナット ステンレスModes(24件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から93日以内出荷
ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスアイボルトジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
679税込747
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
Vロックナット(ステンレス) 紀州ファスナーVロックナット(ステンレス)紀州ファスナー(15件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 首長アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂袋ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
アイナット(ステンレス) 大阪魂アイナット(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)大阪魂(22件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット表面処理ブラック
小形六角ナット 3種(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 3種(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
469税込516特価
1パック(1個)
当日出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
...