片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス
質量(g)3
ねじの呼びM5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥59
税込¥65
欠品中
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て
材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ
質量(g)2
1個
¥189
税込¥208
9日以内出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM5
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
1個
¥69
税込¥76
9日以内出荷
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス導電機能付
質量(g)8
材質S10C相当
質量(g)7
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス
質量(g)2
表面処理導電機能付
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥299
税込¥329
翌日出荷
材質SUS316
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質S10C相当
質量(g)2
表面処理ユニクロメッキ
規格M53シユ
部品名称ロツカクナツト M5 SUS
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.49MB) 展開図27(1.49MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.59MB) 展開図30(1.59MB) 展開図31(1.55MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoSSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.8、SSA-α500 チェンジレバー メイン部品_No.36、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.35、SSA-F505 電気配線部品_No.34、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.52、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.12、MD4020K本体部品_No.17、MD4020M 本体部品_No.17、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.52、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.7、SSA-M500 台車 ワイヤハーネス部品_No.23、SSA-S551 電気配線部品_No.29、SSA-N500 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.20、MD4020L 本体部品_No.17、MD6000 センサ部品_No.14、MD600 センサ部品_No.14、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.10、SSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.12など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
1袋(2個)
¥280
税込¥308
翌日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
材質ステンレス
質量(g)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ