カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • 洗車・清掃(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「sus sf30」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキンディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)フジキン
17,980税込19,778
1個
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手接続【A】9.52、【B】9.52、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキンニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)フジキン
16,980税込18,678
1個
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手接続【A】9.52、【B】9.52、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットSタップ付キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付キットSUS(エスユーエス)
280税込308
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付(ステン)キットSUS(エスユーエス)
290税込319
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)14(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSタップ付 SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSタップ付SUS(エスユーエス)
169税込186
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)14シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSキットSUS(エスユーエス)
259税込285
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
DブラケットフラットS SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSSUS(エスユーエス)
149税込164
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)15シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
シリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり10、総量240規格24個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり)外寸(mm)300×175×H15耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
スベリ止めキャップ S (50個/パック) SUS(エスユーエス)スベリ止めキャップ S (50個/パック)SUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
予約販売
材質POM対応SF30質量(g/個)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
モデルマフレックスSFクローズ肌(プレカット),30mm HollisterモデルマフレックスSFクローズ肌(プレカット),30mmHollister
9,798税込9,798非課税商品
1箱
4日以内出荷
新生児にも使える低刺激性なソフトフレックス皮膚保護剤 肌ストレスの少ないやさしいケアを実現(装着期間目安:1-4日間) エアスペースにより装着時の皮膚の休息を実現 小柄な方、入浴、スポーツ用としても、おすすめの小さめサイズ 入浴や水泳時にシールが必要無い、AF300オストミーフィルターを内蔵
肌色内径(Φcm)18×15孔径(Φmm)30
モデルマフレックスSF凸面ウロS,透明(プレカット),30mm HollisterモデルマフレックスSF凸面ウロS,透明(プレカット),30mmHollister
13,980税込13,980非課税商品
1箱
4日以内出荷
新生児にも使える低刺激性なソフトフレックス皮膚保護剤 肌ストレスの少ないやさしいケアを実現(装着期間目安:1-4日間) 全面皮膚保護剤 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止 凸面嵌め込み具を包んでクッションの役割を果たす、クッションフィットバッキングフィルム 排出口は少ない力で簡単に開閉可能 やわらかく丸みをおびた排出口で違和感を軽減 尿を分散する袋構造で、膨らみやチャプチャプ音を軽減 逆流防止機構 ウロ接続管S3本付
透明内径(cm)24.8×14.7孔径(Φmm)30
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付ツツミ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラツツミ工業
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラツツミ工業
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラツツミ工業
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
フエニックス・コンタクト メス SFシリーズ フエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト メス SFシリーズフエニックス・コンタクト
479税込527
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STタイプ容器用 ストック蓋 SUS316L SFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STタイプ容器用 ストック蓋 SUS316L SFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ツマミのついた蓋です。
材質SUS316L
Mネジ変換フランジ 9131シリーズ 旭製作所Mネジ変換フランジ 9131シリーズ旭製作所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナット、フランジは含まれておりません。
種別L形材質SUS304
Mネジ変換フランジ 9131シリーズ 旭製作所Mネジ変換フランジ 9131シリーズ旭製作所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナットは含まれておりません。
材質SUS304
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
55税込61
1個
9日以内出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM3
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
55税込61
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM4
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
S EasyナットS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSUS(エスユーエス)
72税込79
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM3
S EasyナットS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSUS(エスユーエス)
72税込79
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)Tナット S(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)SUS(エスユーエス)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
Tナット S(M5) SUS(エスユーエス)Tナット S(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM5ねじの呼びM5
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30 (ブラック)SUS(エスユーエス)(9件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
フレームキャップ 60・60・2S(ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 60・60・2S(ブラック)SUS(エスユーエス)
107税込118
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)12.6
フレームキャップ 30・60 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 30・60SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4.8
ハードブラケット S 3060 SUS(エスユーエス)ハードブラケット S 3060SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
299税込329
1個
予約販売
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)111