カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)

「susねじ込みプラグ」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)日本ジョイント
859税込945
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS316L ねじ込み プラグ (R プラグ) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み プラグ (R プラグ)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質SUS316L
SUS304 ねじ込み プラグ (R プラグ) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み プラグ (R プラグ)日本ジョイント
679税込747
1個
翌々日出荷
材質SUS304
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ藤井高圧
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ イノックステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグイノック
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状四角プラグ種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法W(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグヤマト特殊鋼
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジ込みラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグフジトク
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス形状プラグ
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグフジトク
619税込681
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状プラグ
JL型インラインポンプ 日立産機システムJL型インラインポンプ日立産機システム
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
JD型モートルポンプ 日立産機システムJD型モートルポンプ日立産機システム(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)坂口電熱
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:ステンレス(SUS316L) ◆プラグの材質:ステンレス(SUS304) ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
寸法B(mm)23寸法C(mm)15
四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら