材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
取付穴径(mm)7
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)25
厚さ(mm)2.0
適合径(Φmm)34
穴ピッチ(mm)63
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
材質SUS304
穴径(Φmm)4
内径(Φmm)18
1個
特価
¥55
税込¥61
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
板厚(mm)2.3
穴数2
1袋(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91
税込¥100
翌日出荷
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード