材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS410
寸法t(mm)1
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS410
寸法I(mm)全ねじ
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
種類LIVE皿小頭
寸法D(mm)6
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
種類ジャックポイント皿小頭
寸法H(mm)1.8
寸法d(mm)4
寸法D(mm)6
寸法(mm)4×16
入数1000個
1箱
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状六角頭
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
関連キーワード