錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
材質SUS304
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップに
仕様ワイヤの端末加工用
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
エスコ品番EA638RZ-6
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)17.5
全長(mm)28
適合ワイヤ径(Φmm)6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップ
トラスコ品番849-2878
材質ステンレス
適合ワイヤ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS316L)
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
取付個数5
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番336-6416
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)40
ねじ径M5
寸法W(mm)17
寸法P(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質SUS304
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
エスコ品番EA638RZ-2
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)10
全長(mm)17
適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-3
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)12.5
全長(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
(1×19)ワイヤー不可
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
関連キーワード
1
2
3
4
次へ