一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
種類丸ワッシャー
種類平ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質SUS316
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質SUS310S
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-18
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質SUS316L
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類平ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-75
ボルト寸法M8×55
1個
¥1,450
税込¥1,595
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-27
ボルト寸法M8×80
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-23
ボルト寸法M8×45
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-17
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-67
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-63
ボルト寸法M8×70
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-19
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-65
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
対辺(mm)13
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-01
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-77
ボルト寸法M8×80
1個
¥1,840
税込¥2,024
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-22
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-20
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-76
ボルト寸法M8×60
1個
¥1,590
税込¥1,749
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-26
ボルト寸法M8×70
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-25
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-24
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-64
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-59
ボルト寸法M8×50
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-57
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ