掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色シルバー
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)37
質量(g)103
内径(mm)(丸かん)11.5
仕様袋入ねじ付
トラスコ品番380-1748
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20972
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20970
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
質量(g)190
表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20967
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
質量(g)120
表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20968
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
C-1554・C-1549-1-A/B・C-1549-2-A/Bと合せてお使いいただくと最適です。
用途門扉・重要設備
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ3.5×16
トラスコ品番811-0885
長さ(mm)101
幅(mm)28
質量(g)50
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ3.8×20
トラスコ品番811-0886
長さ(mm)125
幅(mm)37
質量(g)100
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
<セット内容>壁掛金具 SUS CXB 1個、+トラスコ M5x10 S305 2個、+マルモク 5.1x 38 S305 4個、カールプラグ#12x38 4個、取付板取替用 EHK 1個、工事書 1冊
対応機種GTH-Cシリーズ、GTH(-L)シリーズ、GQHシリーズ
関連資料(0.06MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
アズワン品番64-1022-35
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
対応機種GTH-C(PV)□□60-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-□□44-1シリーズ
関連資料(0.07MB)
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20969
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
耐食性の高いSUS316製。蓋の置場に困らない引掛金具付
材質SUS316
容量(L)2.1
内径(Φmm)140×H140
アズワン品番61-0111-34
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
付属品キー3本
材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨
鍵番号:鍵違い
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き
付属品取付ネジ、解錠キー3本付き
材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。重ねて収納できます。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。重ねて収納できます。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20971
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
市販の南京錠で施錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)
タイプ10戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4
扉開閉方式横
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
1個
¥63,980
税込¥70,378
25日以内出荷
市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
関連キーワード