ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)6×10
材質ステンレス
種類薄鋼電線管用
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
材質ステンレス
種類厚鋼電線管用
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
材質ステンレス製
適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
取付穴径(Φmm)4.3
材質ステンレス(SUS304)
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
関連キーワード