材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
材質ステンレス
頭部形状(+)皿頭
穴の形状十字穴
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
材質SUS410
穴の形状十字穴
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
全長L(mm)20
頭部形状D=6皿頭
仕上パシペート
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)5
仕上電解研磨
板幅(mm)25
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
アンカープラグ付
適合鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用
材質溶融亜鉛めっき
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
皿頭ビス付
M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで)
Uポール(EA976CB-21)組立用
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
アズワン品番65-2297-26
1セット(2個)
¥165
税込¥182
翌日出荷
皿頭ビス付
M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで)
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
アズワン品番65-2297-24
1セット(2個)
¥165
税込¥182
翌日出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本
材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
耐荷重(kg)10
仕上鏡面研磨
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)
棚受け金具L型棚受け
カウンター用足掛金物です
付属品(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本、(壁用)SUS皿ビスΦ3.1×20×3本
材質【座】亜鉛ダイカスト【軸】SUSクラッドパイプ【受】SUS304 磨
寸法H1(mm)231
寸法H2(mm)231
内径A(Φmm)Φ50.5
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
仕上クローム
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本
材質真鍮
高さ(mm)25
仕上クローム
内径A(Φmm)Φ32.3
外径C(Φmm)35.5
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
アンカープラグ付
適合合成樹脂可とう電線管用
材質SUS304
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適
色ホワイト
材質皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PE
セット内容皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ
1袋(10セット)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ