カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3,010)
  • 厨房用品(2,433)
  • 配管・水廻り設備部材(1,852)
  • 卓上消耗品(1,557)
  • 機構部品(1,233)
  • ねじ・ボルト・釘(1,125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(929)
  • メカニカル部品(864)
  • 建築金物(845)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(822)
  • 測定用品(563)
  • 物流用品(537)
  • 空調・照明・電設資材(296)
  • 油圧機器・油圧ホース(232)
  • 溶接用品(219)
  • 作業工具(197)
  • 制御機器(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 切削工具(138)
  • バイク部品(126)
  • 保管用品(125)
  • クリーンルーム用品(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(97)
  • 医療(81)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 電気材料(75)
  • 住設機器(67)
  • 研磨材(67)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 清掃用品(46)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 農業機械(44)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 電動工具(36)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 安全保護具(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • カー用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 自転車部品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 防犯用品(12)
  • 日用品(10)
  • 家電(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 防災用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業服(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「sus3」の検索結果

関連キーワード
18,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットクリップ ステンレス 角型 モノタロウマグネットクリップ ステンレス 角型モノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレスシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(17件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)電極棒セット F03-□omron(オムロン)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋灯吊ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウジョイントリンク ステンレス製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形販売区分業務用
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(8件のレビュー)
4,160税込4,576特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス工具箱 TRUSCOステンレス工具箱TRUSCO(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)シルバー耐荷重(kg)20
ステンレス パワーマグフック ミツヤステンレス パワーマグフックミツヤ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。
材質ステンレス/ネオジム磁石シルバー特性超強力
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式材質ステンレス
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋折ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットリンク ステンレス製 モノタロウオフセットリンク ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形販売区分業務用
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 長ニップル 吉年ステンレス 長ニップル吉年(17件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルトジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所)セットカラーステンレス SUSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロックジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様1点抜け付属品鍵2本、止金1個取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下ステンレススプリングフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス横長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズアズワン
11,800税込12,980
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス 小澤物産(OZC)オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス小澤物産(OZC)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン
21,200税込23,320特価
1箱(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
ステンレス 丸ニップル 吉年ステンレス 丸ニップル吉年(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
3,366税込3,703
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3種別平歯車材質SUS303
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス小澤物産(OZC)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
電極棒  F03-01 omron(オムロン)電極棒 F03-01omron(オムロン)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
ステンレス小型アイナット ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディキャリー アズワンハンディキャリーアズワン
63,700税込70,070
1個
当日出荷
寸法(mm)650×440×835高さ(mm)835
関連キーワード
...
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
"sus3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷