カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 科学研究・開発用品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(54)
- マルゼン[厨房機器](1,149)
- 大阪魂(787)
- ノーブランド(763)
- TKG(705)
- 東京発条製作所(676)
- UK(三宝)(629)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- コノエ(499)
- 和田助製作所(481)
- TRUSCO(340)
- 大阪サニタリー(332)
- ERECTA(エレクター)(297)
- SMC(286)
- EBM(江部松商事)(269)
- アズワン(265)
- 長野計器(252)
- エスコ(233)
- PISCO(ピスコ)(232)
- テクノフレックス(231)
- ブランドをもっと見る
「sus3」の検索結果

SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ
コンサス¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から8日以内出荷サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ
コンサス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 3K ミニクランプ 8A/10A/15A
コンサス¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷サニタリーサイズ用3Kクランプ。 手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。 ヘルール接続時の使用に適します。仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304アズワン品番67-6443-38
SUS316L ZMTE-FS3シリーズ
コンサス¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から8日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ
コンサス¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ
コンサス¥1,980~税込¥2,178~1個7日以内出荷から8日以内出荷ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ
コンサス¥1,782~税込¥1,960~1個7日以内出荷から8日以内出荷ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ
コンサス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ
コンサス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ
コンサス¥2,277~税込¥2,505~1個7日以内出荷から8日以内出荷ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ
コンサス¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
サニタリー直管SUS304 1.5S
コンサス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ
コンサス¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ
コンサス¥20,097~税込¥22,107~1個当日出荷から8日以内出荷ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ
コンサス¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から8日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
コンサス¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ
コンサス¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ
コンサス¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から7日以内出荷ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ
コンサス¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ
コンサス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から8日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ
コンサス¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ
コンサス¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷から13日以内出荷ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ
コンサス¥5,098~税込¥5,608~1個7日以内出荷から13日以内出荷ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)