カテゴリ

  • 卓上消耗品(488)
  • ねじ・ボルト・釘(443)
  • 建築金物(350)
  • 科学研究・開発用品(329)
  • 厨房用品(274)
  • 医療(248)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(147)
  • 制御機器(85)
  • 機構部品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 物流用品(57)
  • 建材・エクステリア(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 空調・電設資材(16)
  • 保管用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 介護用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 救急・衛生(8)
  • オフィス家具(6)
  • 住設機器(6)
  • バイク部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 ビス」の検索結果

2,622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200本)ほか
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1箱(150本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
ジャックスターPAN(SUS304系)(小箱) ヤマヒロジャックスターPAN(SUS304系)(小箱)ヤマヒロ
38,980税込42,878
1箱(1000個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)8.2穴の形状十字穴
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(190本)ほか
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1パック(120個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
ドリルネジモドトラス(ステンレス) TRUSCOドリルネジモドトラス(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)ほか
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(200本)ほか
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
ステンレス補強金物 アングル ノーブランドステンレス補強金物 アングルノーブランド(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー大東プレス工業(74件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!材質記号VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)SPCC:冷間圧延鋼板PP:ポリプロピレンAAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(95本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 幅広アングルノーブランド(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
ステンレス取付金具/L字タイプ MYSTステンレス取付金具/L字タイプMYST(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304表面処理ヘアーライン
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(43本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(13本)ほか
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 フジテック・ジャパンステンレス蝶番フジテック・ジャパン
429税込472
1袋(2個)
当日出荷
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
門落とし ステンレス モノタロウ門落とし ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(93本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業ヒットビス ナベ(パック品)若井産業(6件のレビュー)
569税込626
1箱(30本)ほか
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8ホテルパンSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ポイントフック NewHikariステンレス製ポイントフックNewHikari
459税込505
1個
当日出荷
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
材質SUS304
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(45本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
...