カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(303)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(194)
  • 機構部品(130)
  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • 厨房用品(123)
  • 建築金物(102)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 安全標識(50)
  • メカニカル部品(43)
  • 空調・電設資材(30)
  • 物流用品(27)
  • 制御機器(23)
  • 測定用品(23)
  • 電動工具(13)
  • 医療(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 保管用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 住設機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 板 1mm」の検索結果

1,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mmノーブランド(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mmノーブランド(14件のレビュー)
779税込857
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(300本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
ステン自在プレート WAKI(和気産業)ステン自在プレートWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 穴なし(切り板)ノーブランド(2件のレビュー)
1,014税込1,115
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000サービス分類オーダー・加工
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(70本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ジョイント金具25型フラット TRUSCOジョイント金具25型フラットTRUSCO(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)レベル調整用ライナープレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(8件のレビュー)
439税込483
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGステンレス プラ柄 厚板実用鍋TKG(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(14件のレビュー)
869税込956
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型フラット TRUSCOジョイント金具24型フラットTRUSCO(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から4日以内出荷
板ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂板ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所ベアリング対応シムリング(外輪用)岩田製作所(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコステン穴無プレートのり付H.Lミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(35本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCOジョイント金具19型UステンレスTRUSCO(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(5件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業電池バネ端子 ITシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質(導電板)真ちゅう
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
789税込868
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(28本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
...