カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(984)
- 機構部品(295)
- 配管・水廻り設備部材(197)
- FA担当者のオススメ新商品(161)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- 厨房用品(111)
- 科学研究・開発用品(95)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 測定用品(81)
- 建築金物(60)
- 物流用品(55)
- メカニカル部品(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 卓上消耗品(24)
- 切削工具(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 制御機器(17)
- 店舗什器・備品(13)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(591)
- エスコ(129)
- TRUSCO(99)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
- 東京発条製作所(59)
- 南国フレキ工業(48)
- SUGICO(スギコ)(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- OHSATO(大里)(30)
- ボーセイ(29)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(27)
- 水本機械製作所(26)
- 八幡ねじ(26)
- 岩田製作所(25)
- アラム(24)
- LAMP(スガツネ工業)(23)
- MIYOSHI(小西製作所)(21)
- 三菱電機(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus304 0.7」の検索結果

シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
シムプレート(シート)
ハヤシ(12件のレビュー)¥698~税込¥768~1枚当日出荷から13日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm
ノーブランド(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット
UK(三宝)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥324税込¥3561個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150~税込¥165~1個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥324税込¥3561個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付
サンダイヤ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。材質ステンレス18-8(SUS304)
Pクリップ ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥4,798~税込¥5,278~1袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304
冨士精密¥9,698税込¥10,6681袋(100個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷フタ付き材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状角板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
...