カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(310)
- メカニカル部品(72)
- 機構部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 建築金物(10)
- 制御機器(9)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(150)
- エスコ(61)
- 三木プーリ(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- SMC(22)
- OHSATO(大里)(14)
- 日本パワーファスニング(11)
- TRUSCO(10)
- SUS(エスユーエス)(8)
- 由良産商(8)
- 岩田製作所(7)
- 水本機械製作所(5)
- ボサード(5)
- 池田金属工業(5)
- 八幡ねじ(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- コノエ(3)
- 第一機材(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus304 m6×10」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(35個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248税込¥2731袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥909税込¥1,0001パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥799~税込¥879~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥10,980税込¥12,0781箱(200個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10
K-CON(キタコ)¥599税込¥6591個欠品中●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)250タイプM10ボルト用/6PLCS板厚(mm)2.5
ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥669税込¥7361個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥569~税込¥626~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥599~税込¥659~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
6.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥24,300税込¥26,7301個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-610質量(kg)5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6![M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798223-260420-02.jpg)
M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥570税込¥6271袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×10
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥179税込¥1971袋(4本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
...






































![M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798223-260420-02.jpg)