カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,626)
    • ドリルネジ(切り刃付)(1,044)
    • トラスタッピンねじ(43)
    • その他小ねじ(27)
    • 皿タッピンねじ(54)
    • 細ビス(84)
    • タップスター(5)
    • タップタイプ(11)
    • ナベタッピンねじ(35)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
    • アジャスト脚(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(86)
  • 作業工具(75)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 厨房用品(33)
  • 医療(32)
  • メカニカル部品(27)
  • 測定用品(16)
  • 溶接用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 卓上消耗品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
その他・つや消し黒・カラー・サテン仕上・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
ピン6ロブ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・2.11(12山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)・3.18・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

2,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピアスHEX (SUS410) 大阪魂ピアスHEX (SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアストラス (SUS410)(パック品)九飛勢螺(10件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス
ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(パック品)九飛勢螺(4件のレビュー)
409税込450
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法I(mm)全ねじ
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺(6件のレビュー)
519税込571
1パック(10個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(15個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
409税込450
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
209税込230特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(110本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
トルネードトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロトルネードトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(5件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
439税込483特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRXナベ
ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(5件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
種類ジャックポイントモドトラス寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
パッキンダンバ ステンレス(SUS410) 若井産業パッキンダンバ ステンレス(SUS410)若井産業
7,998税込8,798
1箱(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス頭部径(Φmm)10
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレスねじの呼びM2
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(260本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ブチ抜きビス ナベ(SUS410)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(83本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスHEX(SUS410/生地) 九飛勢螺ピアスHEX(SUS410/生地)九飛勢螺
469税込516
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRX皿
ステンレススパーテル(SUS410) コクゴステンレススパーテル(SUS410)コクゴ
179税込197
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
SUS410 スレンダースレッド 大阪魂SUS410 スレンダースレッド大阪魂
1,992税込2,191
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂タップスター(SUS410)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品) 大阪魂ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品)丸エム製作所
429税込472特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SUS410 リベットダンバ 大阪魂SUS410 リベットダンバ大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
SUS410 ロッカクタロウ 大阪魂SUS410 ロッカクタロウ大阪魂
33,694税込37,063
1袋(75個)ほか
翌々日出荷
SUS410 パッキンダンバ 大阪魂SUS410 パッキンダンバ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
SUS410 (+)タピックスラッパ 大阪魂SUS410 (+)タピックスラッパ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
硬質材に抜群の威力を発揮!! 特長 先端付近に特殊なドリリングを採用、硬質の木材にも軽いトルクでネジ込め、オーバートルクによるビス折れの心配がありません。 切削粉を出しながら入るので、木割れを起こさず、端打ちも出来ます。
サイズ5.5×120寸法S(mm)65寸法D(mm)8.5ねじ径d5.5
高精度ステンレスピンセット SUS410 ANEX高精度ステンレスピンセット SUS410ANEX(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
タイプルーチェ型全長(mm)170幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5質量(g)32トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410サイズルーチェ型170mm
...