カテゴリ

  • メカニカル部品(277)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 機構部品(68)
  • 切削工具(18)
  • 建築金物(10)
  • 厨房用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • SMT(南海精工所)(151)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • KMT(24)
  • ナベヤ(22)
  • イマオコーポレーション(18)
  • エイテック(ATEC)(13)
  • THK(12)
  • ノーブランド(11)
  • EZO(北日本精機)(10)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • ギガ・セレクション(9)
  • NSK(日本精工)(8)
  • アイセル(6)
  • 扶桑精機(6)
  • 日本洗浄機(6)
  • 大阪魂(6)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(322)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus440」の検索結果

関連キーワード
535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイボルトジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
WELL-NUT(C-440)+ネジセット DAYTONA(デイトナ)WELL-NUT(C-440)+ネジセットDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
樹脂パイプカッター トップ工業樹脂パイプカッタートップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本タイプ壁取付タイプ仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12分野インテリア
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 ZZモノタロウ(26件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6000番台 ZZモノタロウ(30件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 ZZモノタロウ(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両ゴムシール形NSK(日本精工)(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両ゴムシール形NSK(日本精工)(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,710税込10,681
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 ZZモノタロウ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両ゴムシール形NSK(日本精工)(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ 重荷重NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
パスカラート PA2106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,598税込10,558
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)6角対辺:19質量(g/個)金具:86適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)18材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:470RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZSMT(南海精工所)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZSMT(南海精工所)(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...