カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 厨房用品(3)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sust 39 100」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 39L

    アネスト岩田
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
  • エアタンク ブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)

    エアタンク ブラック

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
    用途サウンドパーツブラック最高使用圧力120(PSI)
  • 立型タンク 日立産機システム

    立型タンク

    日立産機システム
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
  • エアータンク SK11

    エアータンク

    SK11(18件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
  • エアー補助タンク 軽量 アルミ製 モノタロウ

    エアー補助タンク 軽量 アルミ製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
    用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口販売区分業務用
  • 補助タンク AIRREX(アネスト岩田)

    補助タンク

    AIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法L(mm)4-Φ10
  • エアータンク SK11

    エアータンク

    SK11(17件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
  • エアタンク VBATシリーズ SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田

    コンプレッサ用補助タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    12日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子
  • 空気タンク 400L アネスト岩田

    空気タンク 400L

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8359質量(kg)175タンク容量(L)400最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ空気取入口2×1プッシュ付
  • レシーバータンク 三井精機

    レシーバータンク

    三井精機
    299,800税込329,780
    1台
    35日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ材質SS400/SM490A最高使用圧力(MPa)1塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
  • 18-8プリンカップ TKG

    18-8プリンカップ

    TKG(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス品名・タイププリン型
  • SA18-8ボンブ型 TKG

    SA18-8ボンブ型

    TKG(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-8ステンレス品名・タイプボンブ型
  • 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
    用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベストブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
  • RS PRO クロック 電池 RS PRO

    RS PRO クロック 電池

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
    仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1セット 3000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1セット 3000個入

    VISHAY
    61,980税込68,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:5.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:はんだアズワン品番65-7036-39
  • 18-8エッグカップ 和田助製作所

    18-8エッグカップ

    和田助製作所
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×22TKG品番9-1748-1401TKG品番(2017)6-1554-1301
  • UK18-8ミニターナー UK(三宝)

    UK18-8ミニターナー

    UK(三宝)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)27×39柄長さ(mm)100TKG品番9-1682-2001TKG品番(2017)6-1508-2001
  • 紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
    用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6機能発熱セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリーネイビーバッテリー容量(mAh)10000種別ベスト混率(%)ポリエステル100
  • ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田

    ドレン排出器ドレンディスチャージャー

    アネスト岩田
    59,980税込65,978
    1台
    16日以内出荷から40日以内出荷
    無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
    質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40