カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
  • バイク部品(51)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(17)
  • 電動工具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 建築金物(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sv-12」の検索結果

633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングマシン SV-12 用シート ローランドディー.ジー.カッティングマシン SV-12 用シートローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
[EA519SV-12用] スペアピン エスコ[EA519SV-12用] スペアピンエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
先端径(Φmm)0.8
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)TORAY(東レ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
部品 オービタルサンダ SV12SD HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)TORAY(東レ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
SV12SG用サンドペーパー(スプリング式) HiKOKI(旧:日立工機)SV12SG用サンドペーパー(スプリング式)HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)114×140
部品 ミニサンダ SV12SH HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SHHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
部品 ミニサンダ SV12SG HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SGHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
部品名称ハウジング(A).(B)セット(ライトグリーン)形状図番3A
部品 ミニサンダ SV12SG HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SGHiKOKI(旧:日立工機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
部品名称集じんアダプタセット形状図番617A
部品 オービタルサンダ SV12SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品名称ナットカバー形状図番38
部品 オービタルサンダ SV12SD HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
部品名称クリーナアダプタセット形状図番601B
部品 ミニサンダ SV12SA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SAHiKOKI(旧:日立工機)
829税込912
1個
翌々日出荷
部品 オービタルサンダ SV12SE HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SEHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
紙パック(SV12/14/18) リンレイ紙パック(SV12/14/18)リンレイ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
容量(L)紙バッグ:5
【修理】オービタルサンダ(HiKOKI)SV12SE 100V(修理) 修理【修理】オービタルサンダ(HiKOKI)SV12SE 100V(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイケーブル オレンジ13m(SV12/14/18)リンレイ
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
リンレイ カーペット用アップライト型掃除機 スイングバックライト用部品ケーブルオレンジ13M
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から61日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
I型BOX水平器 STSI型BOX水平器STS(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)50厚さ(mm)22感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
バルブボックス SSV-B 前澤化成工業バルブボックス SSV-B前澤化成工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
絶縁端子キャップ ELPA絶縁端子キャップELPA(2件のレビュー)
123税込135
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
バルブボックス SSV-B(黒) 前澤化成工業バルブボックス SSV-B(黒)前澤化成工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
ミニサンダ HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ質量(kg)1.1付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパックトラスコ品番378-0457アズワン品番65-0295-27
ステンレスビクター ニッサチェインステンレスビクターニッサチェイン
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
スイベル(よりもどし) ステンレス AIOULE(ふじわら)スイベル(よりもどし) ステンレスAIOULE(ふじわら)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ミニサンダ HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000電源(V)単相100全負荷電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.1(コードを除く)付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
研磨ベルト ケーエム(KM)研磨ベルトケーエム(KM)
3,598税込3,958
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
適合機種KM-SVシリーズ、KS-AUシリーズ、KS-GXシリーズ
ソリッドバイス 日研工作所ソリッドバイス日研工作所(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
バルブボックス SSV-E 前澤化成工業バルブボックス SSV-E前澤化成工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90°報商製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
長柄ボーキ サンニワニワ アズマ工業長柄ボーキ サンニワニワアズマ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
全長(mm)1280毛丈(mm)150材質(柄部)樹脂被覆鋼管ブラシ幅(mm)260材質(ホーキ穂)ヒタムファイバーTKG品番9-1344-0601TKG品番(2017)6-1202-0601繰り返し・詰め替え対応
上下微動スタンド Φ12 中央精機上下微動スタンド Φ12中央精機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。質量(kg)0.12高さ(mm)70~75ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
SV-Hシリーズ   メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーSV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
47,980税込52,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ大阪ジャッキ製作所
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
...