ピッチ(mm)0.6
極数80
シリーズFunctionMAX FX8
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6
極数80
シリーズFunctionMAX FX8C
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)400
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6
極数80
シリーズFunctionMAX FX8C
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.6
極数80
シリーズFunctionMAX FX8C
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)400
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されて
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数80
シリーズFunctionMAX FX18
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)12 , 500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアース
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.5
極数8, 80
シリーズFunctionMAX FX10
定格電圧(V)50
行数2
定格電流(mA)300
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1リール(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
材質S45C
寸法F(mm)7
寸法G(mm)11
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。
用途音楽用CD
仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し
本体質量(g)15.2
記録方式1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2
速度1-48倍速
レーベル面色ホワイト
録音時間(分)79.57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
ケーススピンドルケース
容量(MB)700
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.28
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23
質量(g)220
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出の音楽やデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途音楽用CD
仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り
本体質量(g)15.2
記録方式1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2
速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます)
レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル
録音時間(分)79.57
レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(MB)700
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCD-Rです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。本商品Photo-Rとインクジェットプリンタでレコード調オリジナルデザインが簡単に作れます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途音楽用CD
本体質量(g)15.2
記録方式1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2
速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます)
レーベル面色ホワイト
印刷25-70mm
録音時間(分)79.57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(MB)700
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.17
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
質量(g)110
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約250
質量(kg)約1
高さ(mm)約70
奥行(mm)約400
耐荷重(kg)約80
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性連結可、積み重ねて収納可能
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCDです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。独自開発のAZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途データ用CD
本体質量(g)15.2
記録方式1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2
速度48倍速
レーベル面色ホワイト
印刷25-70mm
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
ケーススピンドルケース
容量(MB)700
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出のデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途データ用CD
仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り
本体質量(g)15.2
記録方式1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2
速度48倍速
レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル
レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)
入数50
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーススピンドルケース
容量(MB)700
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード