カテゴリ
- 物流用品(1,297)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(632)
- バイク部品(101)
- 科学研究・開発用品(89)
- パソコン/周辺機器(43)
- 制御機器(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(35)
- 自動車補修部品(22)
- 作業工具(21)
- 建築金物(20)
- 家電(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- メカニカル部品(19)
- 自動車純正部品(19)
- 切削工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 測定用品(16)
- 学童・教育用品(15)
- 研磨材(12)
- 電気材料(11)
- 機構部品(10)
- オフィス家具(9)
- 安全保護具(9)
- 農業機械(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 電動工具(7)
- バイク純正部品(6)
- テープ(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 日用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 作業服(4)
- 事務用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ヘルスケア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- brembo(13)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- KITO(キトー)(1,296)
- KOTOBUKI(コトブキ)(11)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- NAKATAKI(12)
- NEG(日電理化硝子)(60)
- PGA(11)
- SMC(610)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- アルゴファイルジャパン(7)
- エレコム(17)
- ベビーフェイス(13)
- ホンダ(6)
- ヤンマー(17)
- 三菱電機(9)
- 西邦工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sv10」の検索結果

エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥79,980税込¥87,9781個欠品中小型で小回りの利くノートPC向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ノートPCを固定するブラケット付きです。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、ノートPCブラケット、スキャナーホルダー色ホワイトタイプモバイルカートタイプ、ブラケット固定耐荷重(kg)4.5サイズ(inch)17まで(ノートPC)本体質量(kg)14.3荷重範囲(kg)4.5保証期間7年間昇降範囲(mm)約380
エルゴトロン StyleView Microsoft Surface用カート SV10 ホワイト 12インチ(3.6kg)まで
ERGOTRON(エルゴトロン)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷小型で小回りの利くMicrosoft Surface用キャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。天板にはマグネットが埋め込まれてあり、Surfaceの安定性を確保します。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約58cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容マグネット付き天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)色ホワイトサイズ12インチタイプモバイルカート本体質量(kg)16.9荷重範囲(kg)3.6保証期間7年間昇降範囲(mm)約380
エルゴトロン StyleView タブレット用カート SV10 ホワイト 12インチ(1.1kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥149,800税込¥164,7801個欠品中小型で小回りの利くタブレット向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。タブレットを様々な角度に調整可能、目が疲れません。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。用途医療現場、オフィス、製造現場、工場仕様タブレットサイズ:12インチセット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、タブレットライザー、スキャナーホルダー色ホワイトタイプモバイルカート本体質量(kg)15.6荷重範囲(kg)1.1保証期間7年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台対応インチサイズ12昇降範囲(mm)約380可動範囲(°)チルト:128
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
高電圧危険ステッカー標識
TRUSCO¥949税込¥1,0441組(10枚)当日出荷設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
ステンレスシリンダ CDJ5L10SV
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スタークリップ(ビニールカバー付)
中発販売(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
スイベル(よりもどし) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SV
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5L10SV
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷ストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1組(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
ステンレスシリンダ CDJ5F10SV
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
セーフティーベスト
WING ACE¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から4日以内出荷夜間・暗い場所などの作業に最適!! 昼間でも視認性UP!! 極太70mm幅光輝度反射帯使用!! 着脱・調節簡単!! 両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100%
シャトルバルブ(SV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
SUS316締付継手ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から10日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5L10SV)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM
ウッドデッキフェンスキャップ4個セット(2-SV 10-SV専用)
サンセルフ¥3,298税込¥3,6281セット(4個)3日以内出荷腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 2-SV 90ミリ角の支柱にぴったり収まります。固定はコーキング材などで固定してお使いください。用途ウッドデッキのポスト材のキャップなどに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)4質量(g)300
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から9日以内出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
デジタルフォースゲージ 普及多機能型
イマダ(3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から42日以内出荷測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット
azbil(旧:山武)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
オービタルサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)質量(kg)1.3(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000全負荷電流(A)1.9ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184
ニュースーパーストーン 1×1×100
アルゴファイルジャパン¥619税込¥6811枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)1厚さ(mm)1サイズ1x1x100mmシリーズニュースーパーストーン平板
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌々日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
...