カテゴリ

  • 物流用品(1,293)
  • バイク部品(101)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 制御機器(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 切削工具(19)
  • 家電(19)
  • 作業工具(17)
  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 研磨材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 安全保護具(7)
  • テープ(6)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
  • 日用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv10」の検索結果

1,768件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    小型で小回りの利くノートPC向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ノートPCを固定するブラケット付きです。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。
    用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、ノートPCブラケット、スキャナーホルダー色ホワイトタイプモバイルカートタイプ、ブラケット固定耐荷重(kg)4.5サイズ(inch)17まで(ノートPC)本体質量(kg)14.3荷重範囲(kg)4.5保証期間7年間昇降範囲(mm)約380
  • エルゴトロン StyleView Microsoft Surface用カート SV10 ホワイト 12インチ(3.6kg)まで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン StyleView Microsoft Surface用カート SV10 ホワイト 12インチ(3.6kg)まで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    小型で小回りの利くMicrosoft Surface用キャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。天板にはマグネットが埋め込まれてあり、Surfaceの安定性を確保します。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約58cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。
    用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容マグネット付き天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)色ホワイトサイズ12インチタイプモバイルカート本体質量(kg)16.9荷重範囲(kg)3.6保証期間7年間昇降範囲(mm)約380
  • エルゴトロン StyleView タブレット用カート SV10 ホワイト 12インチ(1.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン StyleView タブレット用カート SV10 ホワイト 12インチ(1.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    欠品中
    小型で小回りの利くタブレット向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。タブレットを様々な角度に調整可能、目が疲れません。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。
    用途医療現場、オフィス、製造現場、工場仕様タブレットサイズ:12インチセット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、タブレットライザー、スキャナーホルダー色ホワイトタイプモバイルカート本体質量(kg)15.6荷重範囲(kg)1.1保証期間7年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台対応インチサイズ12昇降範囲(mm)約380可動範囲(°)チルト:128
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
  • ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管びん

    NEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高電圧危険ステッカー標識 TRUSCO

    高電圧危険ステッカー標識

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1組(10枚)
    当日出荷
    設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
    用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
  • スタークリップ(ビニールカバー付) 中発販売

    スタークリップ(ビニールカバー付)

    中発販売(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
    用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • スイベル(よりもどし) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    スイベル(よりもどし) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • スーパーバイオSV 日本レヂボン

    スーパーバイオSV

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
    用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
  • セーフティーベスト WING ACE

    セーフティーベスト

    WING ACE
    ¥1,098税込¥1,208
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    夜間・暗い場所などの作業に最適!! 昼間でも視認性UP!! 極太70mm幅光輝度反射帯使用!! 着脱・調節簡単!! 両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。
    用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100%
  • シャトルバルブ(SV1) ParkerTAIYO

    シャトルバルブ(SV1)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
  • SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ウッドデッキフェンスキャップ4個セット(2-SV 10-SV専用) サンセルフ

    ウッドデッキフェンスキャップ4個セット(2-SV 10-SV専用)

    サンセルフ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 2-SV 90ミリ角の支柱にぴったり収まります。固定はコーキング材などで固定してお使いください。
    用途ウッドデッキのポスト材のキャップなどに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)4質量(g)300
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
  • エア抜き弁 RIKEN(理研機器)

    エア抜き弁

    RIKEN(理研機器)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様エア抜き弁
  • FA用CCTVレンズ VSテクノロジー

    FA用CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)
  • バルブボックス SSV-E 前澤化成工業

    バルブボックス SSV-E

    前澤化成工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
  • バルブボックス SSV-B 前澤化成工業

    バルブボックス SSV-B

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
  • デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及多機能型

    イマダ(3件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)670主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260162
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット

    azbil(旧:山武)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
  • 研磨ベルト ケーエム(KM)

    研磨ベルト

    ケーエム(KM)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(30本)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種KM-SVシリーズ、KS-AUシリーズ、KS-GXシリーズ
  • オービタルサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    オービタルサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
    用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)質量(kg)1.3(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000全負荷電流(A)1.9ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184
  • ニュースーパーストーン 1×1×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)1厚さ(mm)1サイズ1x1x100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ

    アルゴファイルジャパン
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
  • 音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,098税込¥3,408
    1パック(50個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ニュースーパーストーン 1×6×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×6×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)6厚さ(mm)1
  • ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム RESV-1000A

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
  • カラビナ TRUSCO

    カラビナ

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組(10個)
    当日出荷
    カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
    用途土木建築作業など材質アルミニウム
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • ニュースーパーストーン 1×4×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×4×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)4厚さ(mm)1
  • ニュースーパーストーン 1×1×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥319税込¥351
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)1厚さ(mm)1
  • ビデオカメラ PowerShot V10 Canon

    ビデオカメラ PowerShot V10

    Canon
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
    付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0仕様映像エンジン:DIGIC X質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
  • CLIP スタークリップ(ビニールカバー付) STAR CLIP

    CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)

    STAR CLIP
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)色白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • ニュースーパーストーン 1×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×2×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥319税込¥351
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)2厚さ(mm)1
  • ニュースーパーストーン 1×1×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)1厚さ(mm)1サイズ1x1x150mmシリーズニュースーパーストーン平板