カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
  • バイク部品(89)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 電動工具(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 切削工具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv12」の検索結果

関連キーワード
702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)TORAY(東レ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
部品 オービタルサンダ SV12SD HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)TORAY(東レ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
SV12SG用サンドペーパー(スプリング式) HiKOKI(旧:日立工機)SV12SG用サンドペーパー(スプリング式)HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)114×140
部品 ミニサンダ SV12SG HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SGHiKOKI(旧:日立工機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
部品名称集じんアダプタセット形状図番617A
部品 ミニサンダ SV12SH HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SHHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
部品 ミニサンダ SV12SG HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SGHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
部品名称ハウジング(A).(B)セット(ライトグリーン)形状図番3A
部品 オービタルサンダ SV12SE HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SEHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 オービタルサンダ SV12SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品名称ナットカバー形状図番38
部品 オービタルサンダ SV12SD HiKOKI(旧:日立工機)部品 オービタルサンダ SV12SDHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
部品名称クリーナアダプタセット形状図番601B
部品 ミニサンダ SV12SA HiKOKI(旧:日立工機)部品 ミニサンダ SV12SAHiKOKI(旧:日立工機)
829税込912
1個
翌々日出荷
紙パック(SV12/14/18) リンレイ紙パック(SV12/14/18)リンレイ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
容量(L)紙バッグ:5
ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイケーブル オレンジ13m(SV12/14/18)リンレイ
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
リンレイ カーペット用アップライト型掃除機 スイングバックライト用部品ケーブルオレンジ13M
【修理】オービタルサンダ(HiKOKI)SV12SE 100V(修理) 修理【修理】オービタルサンダ(HiKOKI)SV12SE 100V(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
カッティングマシン SV-12 用シート ローランドディー.ジー.カッティングマシン SV-12 用シートローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
[EA519SV-12用] スペアピン エスコ[EA519SV-12用] スペアピンエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
先端径(Φmm)0.8
Dyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffy ダイソンDyson コードレス掃除機 サイクロンクリーナー V10 Fluffyダイソン
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット質量(kg)2.58集塵容量(L)0.54集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5充電時間(時間)3.5
I型BOX水平器 STSI型BOX水平器STS(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)50厚さ(mm)22感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
バルブボックス SSV-B 前澤化成工業バルブボックス SSV-B前澤化成工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ミニサンダ HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000電源(V)単相100全負荷電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.1(コードを除く)付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
バルブボックス SSV-B(黒) 前澤化成工業バルブボックス SSV-B(黒)前澤化成工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
ステンレスビクター ニッサチェインステンレスビクターニッサチェイン
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
ミニサンダ HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ質量(kg)1.1付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパックトラスコ品番378-0457アズワン品番65-0295-27
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
絶縁端子キャップ ELPA絶縁端子キャップELPA(2件のレビュー)
123税込135
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
スイベル(よりもどし) ステンレス AIOULE(ふじわら)スイベル(よりもどし) ステンレスAIOULE(ふじわら)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
バルブボックス SSV-E 前澤化成工業バルブボックス SSV-E前澤化成工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90°報商製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
ソリッドバイス 日研工作所ソリッドバイス日研工作所(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
研磨ベルト ケーエム(KM)研磨ベルトケーエム(KM)
3,598税込3,958
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
適合機種KM-SVシリーズ、KS-AUシリーズ、KS-GXシリーズ
上下微動スタンド Φ12 中央精機上下微動スタンド Φ12中央精機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。質量(kg)0.12高さ(mm)70~75ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
長柄ボーキ サンニワニワ アズマ工業長柄ボーキ サンニワニワアズマ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
6日以内出荷
全長(mm)1280毛丈(mm)150材質(柄部)樹脂被覆鋼管ブラシ幅(mm)260材質(ホーキ穂)ヒタムファイバーTKG品番9-1344-0601TKG品番(2017)6-1202-0601繰り返し・詰め替え対応
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
SV-Hシリーズ   メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーSV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
47,980税込52,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
関連キーワード
...