カテゴリ

  • バイク部品(60)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 学童・教育用品(18)
  • 切削工具(17)
  • 電動工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv12」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクススポンジ サンワサプライマイクススポンジサンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,184税込1,302特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコムテンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付きエレコム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズazbil(旧:山武)
6,998税込7,698特価
1台ほか
当日出荷から107日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候) ローランドディー.ジー.カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
ノートパソコン冷却パット サンワサプライノートパソコン冷却パットサンワサプライ(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個(12個)
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用 ローランドディー.ジー.カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
用途カッティング用シート転写用透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,116税込1,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド MOTTERU13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンドMOTTERU
3,698税込4,068
1個
当日出荷
台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。
対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch材質アルミニウム、シリコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×132×170本体質量(g)約277質量(g)約334(パッケージ込み)保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×162×45シルバー
モニターアーム ガス式 15-32インチ対応 JAPANNEXTモニターアーム ガス式 15-32インチ対応JAPANNEXT
5,998税込6,598
1台
当日出荷
液晶ディスプレイ・モニターアーム。スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)最大6.5液晶モニター1台適合モニターサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート SV1 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート SV1 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック レッツノート SV1 12.1インチ高さ(mm)(マグネット部分)6硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)約261×174対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1920×1200)ブルーライトカット率約48%
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV12.1インチ レッツノートSV9用ハメコミ式 光興業抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV12.1インチ レッツノートSV9用ハメコミ式光興業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
対応機種レッツノートSV9用ハメコミ式対応インチサイズ12.1特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
1/4H ロングナットセッター(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット SUNSTAR(サンスター)サンスターレーシングディスク用フローティングピンセットSUNSTAR(サンスター)
11,980税込13,178
1セット(12個)
翌々日出荷から5日以内出荷
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノートSV1 CF-SV1RDLAS 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノートSV1 CF-SV1RDLAS 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック レッツノートSV1 CF-SV1RDLAS入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)261×174 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノートSV1 CF-SV1SFKAS 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Panasonic レッツノートSV1 CF-SV1SFKAS 12.1インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種パナソニック レッツノートSV1 CF-SV1SFKAS入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)261×174 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から93日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ azbil(旧:山武)車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズazbil(旧:山武)
10,900税込11,990
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)25以下(DC24V)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)8.4使用周囲湿度35~95RH%保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC19~30応答周波数(Hz)300耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯検出体接近時赤色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
USBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
SV13YB用ポリエステルバフΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)SV13YB用ポリエステルバフΦ125HiKOKI(ハイコーキ)
3,498税込3,848
1個(3枚)
当日出荷
トラスコ品番792-5417寸法(mm)125質量(g)71外径(Φmm)125
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から46日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SVATOM(サイトウ製作所)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング