カテゴリ
- 電動工具(6)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
「sv13y」の検索結果

ランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)約160電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000全負荷電流(A)2.4ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
ランダムサンダー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。用途木材の研磨。トラスコ品番378-0465質量(kg)1.4電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番65-0295-28ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
バックステップ
ベビーフェイス¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です材質アルミニウム色シルバー備考付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲スイッチP1.25ポジション6×2主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14移動量(mm)[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
バックステップ
ベビーフェイス¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:シルバー◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:シルバー。ノーマルで2カ所の可変ができますが、ステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計しました(フレーム側の移動を合わせると12ポジション可変可能)。両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配しました。ステップバーはベースプレートに直接ボルト留めしています。シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更すると、正逆の選択が可能です。材質アルミニウム色シルバー備考付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲スイッチP1.25ポジション6×2主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14移動量(mm)[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10