バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました
◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました
◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります
◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます
◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です
◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲
スイッチ
P1.25
ポジション
6×2
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14
移動量(mm)
[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132890002-Y013SV
¥62,500
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする