バックステップ
◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました
◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました
◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります
◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます
◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です
◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
◆カラー:シルバー◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました
◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました
◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります
◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます
◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です
◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
◆カラー:シルバー
ノーマルで2カ所の可変ができますが、ステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計しました(フレーム側の移動を合わせると12ポジション可変可能)。両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配しました。ステップバーはベースプレートに直接ボルト留めしています。シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更すると、正逆の選択が可能です。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- 付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 6×2
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14
- 移動量(mm)
- [Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















