カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sv2100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SV2100) SMCS Series(SV2100)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2100R) SMCS Series(SV2100R)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2100 SMC5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2100SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
スパイラル面取りカッタ ユニオンツールスパイラル面取りカッタユニオンツール
13,200税込14,520
1本
当日出荷
切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
業務用スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。種類段付先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
バリュードルフィンプリーツハンガー アルファ[販促]バリュードルフィンプリーツハンガーアルファ[販促]
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
お客様の心はずむ躍動感あふれるマリンワールドを店内に!ひも付
材質不織布・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×150
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
バリュー花火プリーツハンガー アルファ[販促]バリュー花火プリーツハンガーアルファ[販促]
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ひも付
材質不織布・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)47×45×150
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SVシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
スイベルジョイント CS 昭和技研工業スイベルジョイント CS昭和技研工業
238,800税込262,680
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
クリーンルーム用空気圧機器(10-SV~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SV~)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24
10 Series(10-SV) SMC10 Series(10-SV)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24
(230)タッピングスクリューSV21002 スバル(230)タッピングスクリューSV21002スバル
98税込108
1個
5日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV3000シリーズ SS5V3-10S6V21D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV3000シリーズ SS5V3-10S6V21DSMC
87,980税込96,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10S6V21D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10S6V21DSMC
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-W10S6V21D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-W10S6V21DSMC
95,980税込105,578
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000