カテゴリ
- 制御機器(9)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(8)
- タンガロイ(4)
- ニッサチェイン(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- BLACK BOX(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MIKALOR(2)
- コノエ(1)
- コンドーテック(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日動工業(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ワンダーキット(1)
- SWW (SMART WORK WEAR)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「sw-104」の検索結果

レディースギアカーゴパンツ SW104
SWW (SMART WORK WEAR)¥3,990~税込¥4,389~1本3日以内出荷これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。 素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。仕様右脇コインポケット、バックポケット、マチ付サイドポケット種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
タッチセンサー2キット
ワンダーキット(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷センサーの金属板に手、指などの人体の一部を触れる事によって生じる微少な静電容量変化を検出してリレーを動作させます。センサー感度は調整可能で、リレーの動作モードも4種から選択することができます。ブザー付きなので、センサーの検出を音で知ることも可能です。種類工作キット接点構成1c接点(端子台は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC5(DC4.5~6可)タイマー時間約1~14秒動作モード4種(シンクロ、ホールド、サイクリック、タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約80待機電流約0.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×22
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥659税込¥7251本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
ニュースーパーストーン 1×4×50
アルゴファイルジャパン¥619税込¥6811枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)4厚さ(mm)1
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ホークヨウセツヨウアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷適合使用手ハンマー:1.3kgドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。材質ステンレスSUS304表面処理研磨
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
ニッサチェイン¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から4日以内出荷サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6
BLACK BOX¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V速度【切替】通常: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000、 10G イーサネット
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源(V)AC100~240/50~60Hz(自動検知)出力電圧(V)DC5速度【切替】標準:5ms、最大:10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA/B切替ポート:RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート:遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート:6 ポジション端子台 (1)、電源:3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000/10G イーサネット
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)
BLACK BOX¥249,800税込¥274,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps
ソリッドドリル DSW-DE3
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。用途穴あけ加工用。仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様給油タイプ外部給油式RoHS指令(10物質対応)対応![セキュリティーワイヤー Dynabook B75/LY [第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20247651-250529-02.jpg)
セキュリティーワイヤー Dynabook B75/LY [第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook B75/LY [第13世代]材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
ナベコネジ(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M3X5図解NoMSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)SW_No.65、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)SW_No.58、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)SW_No.34、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)SW_No.65
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X10アプセツト図解NoKBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.16、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.18、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.26、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.9、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.9、BSA-410 電動調圧弁部品_No.18、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.7、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.10など




































![セキュリティーワイヤー Dynabook B75/LY [第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20247651-250529-02.jpg)