カテゴリ
- 制御機器(37)
- 電気材料(34)
- 住設機器(16)
- 研磨材(14)
- メカニカル部品(13)
- カー用品(12)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(8)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- CCS(シーシーエス)(4)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- SAMTEC(53)
- SK11(5)
- アルインコ(2)
- イチグチ(12)
- イマダ(5)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(4)
- ミヤナガ(3)
- メイキコウ(6)
- ワンド(マイセット)(14)
- 三菱電機(4)
- 京セラ(2)
- 吉年(7)
- 富士電機(7)
- 未来舎(12)
- 永興電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw-120」の検索結果



プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
脚部伸縮足場台 DRSW-c
長谷川工業(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
ハイテクペースト焼き付き防止剤
WEICON¥6,998税込¥7,6981個当日出荷腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド 半ネジ
ヤマヒロ¥9,898税込¥10,8881箱(120個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
Wブレードソー 木工/軽金属
SK11¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。用途木材・竹・塩ビ・アクリルなどの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、軽金属用刃数(寸):21枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
エコライト
ナガタ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から16日以内出荷人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から12日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
軽量専用脚立 ホワイトカラー
アルインコ¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌日出荷軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。オシャレなホワイトカラー。仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:55踏ざん踏面幅(mm)55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
Wブレードソー 木工/樹脂
SK11¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。用途木材・竹・プラスチック軽金属などの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、樹脂用刃数(寸):20枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
ワンタッチサイディングウッドコア
JEFCOM(ジェフコム)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
自動巻きWバリアリールWide(マグネット付)
中発販売¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。質量(g)900ストローク(m)シート:10シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
木製写真額
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)。写真が映えるマット付き。用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚材質透明板:PET(0.4mm厚)フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)
Wブレードソー 精密/挽廻し
SK11¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(30個)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
ホームカットSAW
SK11¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。 軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。 軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ1つで交換できる、簡単替刃式です。 作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。仕様刃:木工用・軽金属用刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
ホームカットSAW
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。 軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。 軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ2つで交換できる、簡単替刃式です。 作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。仕様刃:木工用・軽金属用刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目色グリップ:ピンク表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成¥4,398税込¥4,8381箱(30個)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ
LINKMAN(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
電子血圧計(上腕式)
TERMO(テルモ)¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。セット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8890-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
塩ビ製作業台
新光化成¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。材質硬質塩化ビニール耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)外寸法(mm)1200×600×800H
スロッチングエンドミル 先ムク
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から91日以内出荷直刃エンドミル先ムク超硬用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)0/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
複巻トランス 12V
相原電機(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷から11日以内出荷仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2![ジッパーバッグ入タオル SWシリーズ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69663696-240924-02.jpg)
ジッパーバッグ入タオル SWシリーズ
三和[店舗什器・備品]¥49,980税込¥54,9781ケース(480枚)6日以内出荷密閉できる袋入りで、衛生的に持ち運び可能です仕様●サイズ:約320×790mm●素材:コットン






































![ジッパーバッグ入タオル SWシリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69663696-240924-02.jpg)