カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-125」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • 神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー多種材用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
    用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • 車輪のみ ゴム車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    車輪のみ ゴム車

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-9401軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムSBRリム幅(mm)42ボス幅(mm)56許容荷重(N)2050
  • パッキンセット/10A用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10A用

    ParkerTAIYO(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • ストップウォッチ ドリテック

    ストップウォッチ

    ドリテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで握りやすい。ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)。時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)。ネックストラップ付
    質量(g)約34(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×19×71使用電池【アルカリボタン電池】LR44×1個アラーム(鳴動)1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間23時間59分59秒
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • 軟鋼ソリッドワイヤ TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    ¥86,867税込¥95,554
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ミニスタンプ インクのあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ インクのあいぼう

    ビバリー
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    インクやペンと一緒に使えるかわいいはんこ。手帳デコや日記デコ、インクのカラーチャートに。アイデア次第で使い方色々!シールと一緒に使ったり、日付デコにしたり。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。
    材質天然木、ゴム、ウレタン
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質鉄
  • 二色三ツ切皿・蓋 タカギ産業

    二色三ツ切皿・蓋

    タカギ産業
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    二色三ツ切皿専用フタです。
    材質PP(ポリプロピレン)形状丸皿色透明質量(g)97直径×高さ(mm)Φ223×27TKG品番9-2445-0601
  • 二色三ツ切皿・本体 タカギ産業
    緑
    青
    黄

    二色三ツ切皿・本体

    タカギ産業
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)形状丸皿質量(g)150直径×高さ(mm)Φ217×29
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • SWクランプ ステンレス 築地製作所

    SWクランプ ステンレス

    築地製作所
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質ステンレス
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
    質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
    材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
  • SWカートリッジ/止まり穴用 BIG DAISHOWA

    SWカートリッジ/止まり穴用

    BIG DAISHOWA
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IPタイプ止まり穴用Eタイプ種類荒用ボーリングヘッド適合インサートCC16
  • SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SWカートリッジ BIG DAISHOWA

    SWカートリッジ

    BIG DAISHOWA
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    6日以内出荷
  • SSW-125-02-G-D SAMTEC

    SSW-125-02-G-D

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • SSW-125-01-G-D SAMTEC

    SSW-125-01-G-D

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SSW-125-02-G-D-RA SAMTEC

    SSW-125-02-G-D-RA

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(25本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
  • 鋼用ソリッドドリル タンガロイ

    鋼用ソリッドドリル

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    材質AH725刃数2シャンク径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ

    バーテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1551厚さ(mm)16内径(Φmm)13材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)125アズワン品番64-5183-11線径(mm)0.3
  • 側面吸込金物 ノーリツ

    側面吸込金物

    ノーリツ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    26日以内出荷
    底部吸込みが理想ですが施工上、下方へ配管を取り出す事が難しい場合に使用します。当金物は、吸込み面積が大きく設置個数を少なく出来ます。 目皿部とウォーターカッター部及びブッシングで構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上がり面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 入付品の付ブッシングは施工時にシールしてください。 目皿部の開口断面積はブッシング取付後の接続管断面積とおおむね等しくなります。
    材質SCS13
  • SW1/2x1.125x.125 CF POSH

    SW1/2x1.125x.125

    CF POSH
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • HPE NW CW 2150 8G PoE+ 2F 2P 125W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 2150 8G PoE+ 2F 2P 125W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。