カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • タンクマウント型コンプレッサー(1)
  • トラック純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電源電圧(V)
タンク容量(L)
出力(kW)
潤滑方式
種類
静音
吐出空気量(L/min)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
吐出圧力(MPa)
0.80~1.00・1.00
騒音値(dB)
60~70未満
質量(kg)
29
幅(mm)
500~1000未満
高さ(mm)
500~1000未満
奥行(mm)
500未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-231」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンプレッサ SW-231 SK11エアコンプレッサ SW-231SK11(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.42MB)
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から68日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(セミステンレス)MIKALOR(24件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
2ピン式電源タップ 個別スイッチ BSTAPSWシリーズ BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ 個別スイッチ BSTAPSWシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
2ピンの電源タップ。個別スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
ホワイトスイッチ個別スイッチ
炭化竹 スマイルサーバートング 丸十炭化竹 スマイルサーバートング丸十
629税込692
1個
17日以内出荷
にっこり笑顔の竹製サーバー
材質質量(g)40寸法(cm)21×4材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2539-15
(ML231)PLATE,SW D 三菱ふそう(ML231)PLATE,SW D三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
(ML231)PLATE,SW A 三菱ふそう(ML231)PLATE,SW A三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(ML231)PLATE,SW C 三菱ふそう(ML231)PLATE,SW C三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
(ML231)PLATE,SW B 三菱ふそう(ML231)PLATE,SW B三菱ふそう
879税込967
1個
5日以内出荷
ホースクランプステー SWAGE-LINEホースクランプステーSWAGE-LINE
3,598税込3,958
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。