カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • バイク部品(39)
  • 測定用品(22)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 医療(10)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • カー用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-5-1」の検索結果

関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(44件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業シールワッシャー(NBR)武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーストラップレンチ TRUSCOラバーストラップレンチTRUSCO
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ
8,298税込9,128
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ径d4.2ねじピッチp(mm)2.8仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(450本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORPスピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材NPS CORP
63,980税込70,378
1ケース(4本)
当日出荷から6日以内出荷
撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
SW-511 エントラント チェストハイウェーダー 阪神素地SW-511 エントラント チェストハイウェーダー阪神素地
21,980税込24,178
1着
翌日出荷から9日以内出荷
東レ製の透湿防水生地を全面に使用し、ムレが少なく長時間の着用も快適です。 靴底13mm厚フェルト仕様で水中でのグリップに優れています。
用途水産業、水中での軽作業カーキ材質胴部:エントラントGII、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルトセット内容ウエストベルト、カップインソール、補修用生地足幅2E
メンズ/レディースウエスタンシャツ SW515 SWW (SMART WORK WEAR)メンズ/レディースウエスタンシャツ SW515SWW (SMART WORK WEAR)
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。
仕様ウェスタン切替、胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別男女兼用
レディースギアパンツ SW514 SWW (SMART WORK WEAR)レディースギアパンツ SW514SWW (SMART WORK WEAR)
3,290税込3,619
1本
3日以内出荷
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。 優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
股下(cm)80仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別女性用
メンズギアパンツ SW512 SWW (SMART WORK WEAR)メンズギアパンツ SW512SWW (SMART WORK WEAR)(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1本
3日以内出荷
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。 優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
股下(cm)86仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別男性用
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パキン軸付ホイールブラシ(タンピコ) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)パキン軸付ホイールブラシ(タンピコ)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途艶出し、下地研磨など。取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)仕様【植物繊維】パキン軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付PLANET Technology
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
20,275税込22,303
1個
当日出荷から27日以内出荷
4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC)4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器テック(TEC)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。 メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。
付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書ブラック電源(V)5 DC本体質量(g)116本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25入力端子HDMi5ポート出力端子HDMI1ポートアズワン品番65-1693-71対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)HDMI規格HDMI2.0
SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ 大阪魂SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/atPLANET Technology
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)598出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135仕様ハードウェアバージョン3電源DC12~54V材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50質量(kg)9.3荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付 PLANET Technology産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付PLANET Technology
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラプラネックスコミュニケーションズ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW) コンドーテックパワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)コンドーテック
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷から22日以内出荷
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
セーフティーアームウォーカー スリムタイプ イーストアイセーフティーアームウォーカー スリムタイプイーストアイ
19,980税込19,980非課税商品
1個
5日以内出荷
・2段階グリップで立ち上がり補助にも。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)2.7サイズ(cm)幅49~51×奥行40~42×高さ66.5~76.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅48×奥行12×高さ67、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:34~44機能標準:折りたたみ最大使用者体重(kg)100
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKDHLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンドCKD
42,938税込47,232
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
13,980税込15,378
1本(1.2m)
5日以内出荷から23日以内出荷
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
12,980税込14,278
1個(1kg)
5日以内出荷
ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
スクリユ 5SW-H4726-01 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 5SW-H4726-01YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SW-H4726-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
リヤクツシヨンアセンブリ 5SW-F2210-01 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ 5SW-F2210-01YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付可逆形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式