カテゴリ
- 制御機器(13)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(7)
- 日用品(4)
- 農業機械(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(9)
- BIG DAISHOWA(4)
- テラモト(4)
- タカチ電機工業(3)
- 大阪魂(3)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOTO(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- LAPP(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- 吉年(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- NewHikari(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw-53」の検索結果

プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
10mm穴用取付A軸(左捻子)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥429税込¥4721個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ10mm穴用取付A軸(左捻子)軸長(mm)50取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)15
ナノトタル 消臭・抗菌スプレー
テラモト(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷天然ミネラルの力で悪臭や浮遊菌、浮遊カビ、有機物質を分解消臭用途消臭・抗菌剤シリーズナノトタル危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ナノトタル 詰替え用
テラモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷天然ミネラルの力で悪臭や浮遊菌、浮遊カビ、有機物質を分解消臭用途消臭・抗菌剤シリーズナノトタル危険物の類別非危険物商品タイプ詰替え用
TERAMOTO 水石ケン
テラモト¥6,998税込¥7,6981箱(18L)5日以内出荷薄めずそのまま使えます。 コック付きで内溶液の小出しに最適です。付属品BIB(バックインボックス)・コック成分純せっけん分(脂肪酸カリウム)、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、グリセリン、キレート剤液色グリーン液性弱アルカリ性アズワン品番65-0330-20商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥3,698税込¥4,0681袋(100個)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
セーフティーアームウォーカー スリムMタイプ
イーストアイ¥30,980税込¥30,980非課税商品1個5日以内出荷・自在に動いて歩行がスムーズ。・前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。・後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)3.3サイズ(cm)幅54~56×奥行49~51×高さ73.5~83.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅55×奥行12×高さ74、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:41~51機能標準:折りたたみ最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪7.5×後輪7.5
ワンダーライト巻スカート
マエダ¥50,080~税込¥55,088~1着15日以内出荷ハーフコートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周囲防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には臭気成分に効果的な消臭シートを採用。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001072医薬品医療機器等法一般医療機器
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,198~税込¥6,818~1個(300g)ほか5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
SKINTOP ST/STR
LAPP¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
基板押えスポンジ URシリーズ
タカチ電機工業¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷から5日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。用途軟材質用
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベットピール TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(20個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金、スチール
SUS410 ヘンシンプラグ(シンW
大阪魂¥4,705税込¥5,1761個翌々日出荷偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
機能部
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷機能部用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用長さ(mm)185内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
セキュリティーワイヤー Dell OptiPlex 7090 Ultra対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell OptiPlex 7090 Ultra材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)